項目 | 絕對電子數顯卡尺 |
準確性 | +/- 0.003英寸 |
校准證書 | 是 |
Case 外殻 | 塑膠配件 |
证书 | 檢驗證書 |
顎深 | 3.54“ |
材料 | 不銹鋼 |
範圍 | 0 至 40 英寸/0 至 1000 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
SPC輸出 | 是 |
船重(kg) | 6.68 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 132.08 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 準確性 | 校准證書 | Case 外殻 | 顎深 | 範圍 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-172-30CERT | +/- 0.001英寸 | 是 | 模壓塑料 | 1.97“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 是 | 新台幣14,394元 | ||
500-195-30 | +/- 0.001英寸 | 沒有 | 模壓塑料 | 1.57“ | 0 至 4 英寸/0 至 100 毫米 | 沒有 | 新台幣6,810元 | ||
500-195-30CERT | +/- 0.001英寸 | 是 | 模壓塑料 | 1.57“ | 0 至 4 英寸/0 至 100 毫米 | 沒有 | 新台幣9,012元 | ||
500-197-30 | +/- 0.001英寸 | 沒有 | 模壓塑料 | 1.97“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 沒有 | 新台幣11,041元 | ||
500-197-30CERT | +/- 0.001英寸 | 是 | 模壓塑料 | 1.97“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 沒有 | 新台幣12,421元 | ||
500-506-10 | +/- 0.002英寸 | 沒有 | 模壓塑料 | 3.54“ | 0 至 24 英寸/0 至 600 毫米 | 是 | 新台幣43,298元 | ||
500-506-10CERT | +/- 0.002英寸 | 是 | 塑膠配件 | 3.54“ | 0 至 24 英寸/0 至 600 毫米 | 是 | 新台幣49,817元 |