項目 | 絕對電子數顯卡尺 |
準確性 | +/- 0.001英寸 |
校准證書 | 是 |
Case 外殻 | 塑膠配件 |
证书 | 檢驗證書 |
顎深 | 1.57“ |
材料 | 不銹鋼 |
範圍 | 0 至 4 英寸/0 至 100 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
SPC輸出 | 是 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | JP |
A. 這些數字卡尺有一個歸零按鈕,用於在卡尺關閉時將其讀數設置為零。 關閉後,卡尺讀數為 0.000 英寸並準備好進行測量。
A. 數顯卡尺的公差為 0.002 英寸。
A. 物體厚度、外徑、步距、內徑和孔深。
產品 | 型號 | 準確性 | 校准證書 | Case 外殻 | 顎深 | 範圍 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-172-30CERT | +/- 0.001英寸 | 是 | 模壓塑料 | 1.97“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 是 | 新台幣15,341元 | ||
500-195-30 | +/- 0.001英寸 | 沒有 | 模壓塑料 | 1.57“ | 0 至 4 英寸/0 至 100 毫米 | 沒有 | 新台幣6,950元 | ||
500-195-30CERT | +/- 0.001英寸 | 是 | 模壓塑料 | 1.57“ | 0 至 4 英寸/0 至 100 毫米 | 沒有 | 新台幣9,432元 | ||
500-197-30 | +/- 0.001英寸 | 沒有 | 模壓塑料 | 1.97“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 沒有 | 新台幣11,649元 | ||
500-197-30CERT | +/- 0.001英寸 | 是 | 模壓塑料 | 1.97“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 沒有 | 新台幣12,421元 | ||
500-506-10 | +/- 0.002英寸 | 沒有 | 模壓塑料 | 3.54“ | 0 至 24 英寸/0 至 600 毫米 | 是 | 新台幣44,693元 | ||
500-506-10CERT | +/- 0.002英寸 | 是 | 塑膠配件 | 3.54“ | 0 至 24 英寸/0 至 600 毫米 | 是 | 新台幣51,122元 |