扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MITUTOYO 500-732-20 硬質合金鉗口 4 向數位卡尺,0-200 毫米範圍,IP67,±0.001 英吋精度 | CT3RBC 45MY13

MITUTOYO 500-732-20 硬質合金鉗口 4 向數位卡尺,0-200 毫米範圍,IP67,±0.001 英吋精度

有現貨
貨號:CT3紅血球 型號:500-732-20交叉編號:45MY13

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$17,995 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數顯卡尺

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號解析度準確性校准證書Case 外殻IP等級顎深材料範圍價錢
MITUTOYO 552-315-10CERT數字卡尺0至60 In | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005“/ 0.01 mm+/- 0.004英寸塑膠配件66150mm不銹鋼0 至 60 英寸/0 至 1500 毫米新台幣133,117元
詢價
MITUTOYO 552-316-10CERT數字卡尺0至80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005“/ 0.01 mm+/- 0.005英寸塑膠配件-150mm不銹鋼0 至 80 英寸/0 至 1500 毫米新台幣198,626元
詢價
MITUTOYO 552-314-10CERT數字卡尺0至40 In | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005“/ 0.01 mm+/- 0.002英寸塑膠配件66150mm不銹鋼0 至 40 英寸/0 至 1000 毫米新台幣104,039元
MITUTOYO 552-312-10數字卡尺0至18 In | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005“/ 0.01 mm+/- 0.002英寸-裝木663.94“碳纖維0 至 18 英寸/0 至 450 毫米新台幣45,478元
MITUTOYO 552-313-10數字卡尺0至24 In | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005“/ 0.01 mm+/- 0.002英寸-裝木663.94“碳纖維0 至 24 英寸/0 至 600 毫米新台幣51,070元
MITUTOYO 552-314-10數字卡尺0至40 In | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005“/ 0.01 mm+/- 0.002英寸沒有塑膠配件66150mm不銹鋼0 至 40 英寸/0 至 1000 毫米新台幣90,777元
MITUTOYO 552-315-10數字卡尺0至60 In | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005“/ 0.01 mm+/- 0.004英寸沒有塑膠配件66150mm不銹鋼0 至 60 英寸/0 至 1500 毫米新台幣117,874元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MITUTOYO 500-732-20 硬質合金鉗口 4 向數位卡尺,0-200 毫米範圍,IP67,±0.001 英吋精度
新台幣17,995元 /單元