雙金屬獨特的鋸技術
這種由 Starrett 開發的專利工藝提供了 170% 更多的與鋸齒的焊接接觸。 此外,刀片將抵抗牙齒滑動,從而顯著減少斷裂和破損。 兩條線材通過固態擴散鍵連接到背襯鋼上,提供多刃切割性能,從而實現無憂切割和長刀片壽命。
自 1880 年以來,Starrett 一直是機械師以及工具和模具製造商使用的工具和儀器的製造商。 該公司總部位於馬薩諸塞州阿索爾。 了解更多
Starrett 角度計採用高衝擊塑料機身和磁性底座,可在鐵質表面上提供手動操作。 這些儀表具有讀數從 0 度到 90 度的大型可讀刻度,用於識別管道、電氣和 HVAC 應用中的角度。
Starrett 中心底座和深度附件非常適合在鑽孔和凹槽深度測量期間測量孔之間的中心距離和平衡卡尺。 這些工具採用鋼結構,可承受磨蝕條件。
這些工具用於在車床或磨床上加工角形輪廓時引導螺紋切削工具。 它們採用帶有緞面鍍鉻處理的回火鋼結構,能夠確定 14、20、24 和 32 英寸。
它們專為磚石、金屬加工和木工應用中的角度、長度和深度測量而設計。 這些裝置採用鋼/回火鋼/硬化鋼刀片,帶有中央/方形/量角器頭,可實現準確讀數。 它們有 1、2、3 和 4 件套。
這些千分尺用於測量凹槽、鍵槽、孔和槽的深度。 它們具有經過研磨和硬化的底座和能夠以 1 英寸為增量測量距離的千分尺頭。 它們的底座長度從 75 毫米到 6 英寸不等。
Starrett 錶盤卡尺用於在英寸和公制系統中進行內部、外部、深度和步長測量。 這些卡尺的精度為 0.001 英寸,廣泛用於金屬加工、機械工程和機械加工應用。
這些百分錶用於測量小距離和角度,並將它們轉化為錶盤的旋轉運動。 它們的刻度範圍為英制 0.00005 至 0.001 英寸,公制為 0.001 至 0.01 毫米。
施泰力數顯卡尺用於在公制和 SAE 系統中進行測量。 這些裝置具有易於閱讀的液晶顯示屏。 它們有碳纖維和不銹鋼兩種版本。
包括硬度計測試塊套件,其中包含三個帶有校准證書的橡膠測試塊。 配備肖氏 A 標尺,用於測試硬度計的運行狀態並查找硬度值
用於輕鬆,準確地在鑽床和銑床上定位主軸中心和工作點。 具有工具鋼結構,並提供單端和雙端版本
硬化鋼量規廣泛用於佈局和檢查工作中,以設置精確的尺寸,這些尺寸可用作比較標準,用於測量和校準機床及製造零件。 提供矩形,圓形和V型塊變體
符合ASTM標準的台式硬度計,用於查找從軟軸承金屬到碳化物的各種材料的硬度值。 具有穩定的鑄鐵結構,可以處理洛氏秤A至H和K
用於以+/- 0.0015英寸的精度標記從參考平台到工件的高度。 採用硬化的不銹鋼結構,帶有鑄鐵底座,數字讀數液晶顯示屏和將幻燈片固定在固定位置的鎖
包括用於測量孔和線直徑的各種鋼錐度、孔規、鑽頭和線規。 有不同長度和測量範圍可供選擇
包括指示器支架、磁性底座和用於支持不同電子、錶盤和柱塞指示器和儀表的附件。 有不同長度、直徑和螺紋尺寸可供選擇
用於測量各種物體的內部尺寸,包括孔的直徑和凹槽的寬度。 可以以 1 英寸為增量測量直徑,精度可達 0.0001 英寸,分辨率為 0.00005 英寸
包括各種不同直徑和範圍的施泰力千分尺球附件、末端測量桿和其他接觸附件
適用於測量,調整和定位科研和汽車維修設施中的組件。 袖子設計具有獨特的圖形和交錯的線條,便於輕鬆,精確地讀取
設計用於測量機械車間、檢驗部門、工具室和汽車服務中心部件的厚度、直徑和長度。 提供 0.001 和 0.0001 英寸分辨率以及 3、6 和 12 件套型號
手持式工具,用於以1英寸的增量來測量尺寸,精度為0.0001英寸。 提供機械和電子版本
是平整工件並檢查磨床,銑床,刨床,整形機和鑽床上縫隙和開口尺寸的理想選擇。 具有平行滑動裝置,可輕鬆平滑地進行調節。 提供5/16和9/32英寸寬度的變體
用於固定小物件的工具固定裝置,如鋼絲、鉸刀、劃線器、絲錐和鑽頭。 有滾花鋼和八角形 PVC 手柄可供選擇
包括平台支架以及存儲和手提箱,用於保護和存儲各種施泰力精密工具。 還包括適配器、電纜和擴展件
設計用於測量工業部件的內/外徑、寬度和長度。 提供摩擦和棘輪頂針型號
適用於在木工,製造和建築應用中測量和標記工件,以及檢查加工零件的垂直度。 鑄鐵/工具鋼/不銹鋼結構,經久耐用。 提供1件,2件和4件選件
用於設置斜角,轉移角度,檢查銑刀間隙和小平方任務。 選定的型號具有雙激光雕刻秤,易於閱讀。 提供鋁,塑料和工具鋼選項
集成了5個不同的測量表面,可同時測量凸半徑和凹半徑。 採用鋼結構,經久耐用
包括各種量規,直尺和直邊,具有易於閱讀的刻度,並提供10種SAE和8種公制刻度樣式的選項。 提供不同的長度,厚度和寬度
在生產線檢查服務期間測量螺紋的螺距/導程的理想選擇。 具有折疊式葉片設計,可防止意外撞擊造成的損壞。 提供鋼和工具鋼選項
用於標記金屬表面以進行機械加工。 細錐形硬化鋼/硬質合金刀頭,用於精確標記,六角頭(在某些型號上),用於防止滾動。 提供6、9和12英寸長的變體
帶有漸開線槽,可在圓形工件和表面上可靠固定。 在建築,機械加工和製造應用中平整工件的理想選擇。 提供2.5至15英寸長的選件
用於精確測量不同金屬零件的厚度。 包括各種機械和電子千分尺,如刀片千分尺、罐縫千分尺、圓盤千分尺、輪轂千分尺和各種砧千分尺,精度為0.0001英寸,分辨率為0.00005英寸。 有扁平、圓形、刀片和 V 形型號可供選擇
由工具製造商和機械師用於在佈局工作中進行精確測量並將測量結果從工件傳輸到測量儀器
包括各種花崗岩面板,例如角板,立方體和平行板,用於為質量控制和檢查工作提供參考平面。 提供不同的厚度
包括完整的Starrett厚度規,例如錶盤,數字和錐度/導線厚度規,具有不同的深度,材料和分辨率
非常適合在實驗室、製造工廠和生產線測量寬度和外/內徑。 不銹鋼結構可最大限度地減少磨損。 提供拋光鋼和緞面鍍鉻飾面選項
Starrett 生產測量儀器、精密工具和手動工具。 該公司的精密工具範圍包括千分尺、卡尺、尺子、量角器、水平儀、量規、百分錶、平板、方尺和虎鉗。 Starrett 微米目錄包括各種機械、數字/電子、深度和內部微米,用於以 1 英寸為增量測量尺寸,精度為 0.0001 英寸。 Starrett 還生產用於金屬加工、林業和木工行業測量的游標卡尺、錶盤卡尺、數字卡尺和彈簧卡尺。 斯塔瑞特百分錶 將小的線性距離轉化為旋轉運動。 它們的刻度範圍從公制 0.001 毫米到 0.01 毫米,英制從 0.00005 英寸到 0.001 英寸。 Starrett 斜角量角器 用於角度的直接和比較測量,並提供手動、數字、斜接和通用斜角變體。 這些工具被機械師、工具製造商和質量檢驗員廣泛用於設置斜角、轉移角度或檢查刀具間隙。 從各種 Starrett 工具中進行選擇,包括硬度測試儀和轉速計, Raptor Supplies.
這些 Starrett 工具體積小,需要緊湊的包裝。 因此,它們以包含幾件的包裝形式交付。 這些工具適用於快遞運輸,不適用於空運。
這種由 Starrett 開發的專利工藝提供了 170% 更多的與鋸齒的焊接接觸。 此外,刀片將抵抗牙齒滑動,從而顯著減少斷裂和破損。 兩條線材通過固態擴散鍵連接到背襯鋼上,提供多刃切割性能,從而實現無憂切割和長刀片壽命。
百分錶將線性距離轉換為旋轉運動,測量尺寸可達 4 英寸,精度為 0.0001 英寸。 它們通常安裝在磁性底座或另一個 Starrett 固定裝置上。
將設置條放置在測量面之間。 一旦棘輪發出咔嗒聲,輕輕轉動頂針。 輕輕轉動套筒,直到頂針零位和套筒分度對齊,然後將扳手放入孔中。 Starrett 千分尺現已校準。
常規外徑千分尺和深度千分尺都具有相同的主軸和刻度,但深度千分尺的刻度順序相反。 數字深度千分尺比傳統的線刻度深度千分尺具有更好的分辨率。