鼓杯
滾筒混合均質液體和顆粒或粉末產品。 這些滾筒滾筒非常適合混合 30 至 55 加侖(114 至 210 升)纖維、塑料或鋼桶中的內容物。 他們翻滾的鼓高度範圍為 29 至 37 英寸,直徑範圍為 18 至 23.5 英寸...ES。讀
309 系列滾筒不倒翁
Morse Drum 309 系列轉鼓以一定角度固定封閉的轉鼓,並逐角旋轉它們以實現均勻的混合物。 它們可容納 55 / 30 加侖的塑料、鋼或纖維桶,並由防爆/空氣/逆變器/TEFC 型電機提供動力,最大速度為 14 RPM。 這些滾筒可處理容量高達 800 磅的原料,並允許在起重機或莫爾斯鉤下滾筒提昇機的幫助下裝載直立滾筒。
Morse Drum 309 系列轉鼓以一定角度固定封閉的轉鼓,並逐角旋轉它們以實現均勻的混合物。 它們可容納 55 / 30 加侖的塑料、鋼或纖維桶,並由防爆/空氣/逆變器/TEFC 型電機提供動力,最大速度為 14 RPM。 這些滾筒可處理容量高達 800 磅的原料,並允許在起重機或莫爾斯鉤下滾筒提昇機的幫助下裝載直立滾筒。
次數 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310-3-50-CE | NT$894,014 | 詢價 | ||||||
A | 310-1-50-CE | NT$929,065 | 詢價 |
次數 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 311-1-220-50 | NT$1,047,200 | 詢價 | ||||||
A | 311-3-400-50 | NT$1,021,236 | |||||||
A | 311-3-230-50 | NT$1,021,236 | |||||||
A | 311-3-230 | NT$1,034,218 | 詢價 | ||||||
A | 311-3-575 | NT$1,012,581 | 詢價 | ||||||
A | 311-1-115 | NT$1,038,545 | 詢價 | ||||||
A | 311-1-230 | NT$1,038,545 | 詢價 | ||||||
A | 311-3-460 | NT$1,034,218 | 詢價 |
鼓杯
滾筒可對顆粒、粗顆粒、粉末、粘稠液體和濕顆粒等成分進行劇烈且均勻的角對角混合。 莫爾斯鼓滾筒非常適合以 2 至 20 RPM 的速度翻滾鋼、塑料或纖維鼓。 這些滾筒可降低污染風險並減少工人接觸危險部件,從而確保用戶安全。
Morse 309 系列通用滾筒滾筒非常適合以 14 RPM 的速度翻滾鋼、塑料或纖維滾筒,並由防爆 1 HP 單相電機提供動力,工作電壓為 230 / 400V、50 Hz。 為了確保用戶安全,它們被評為 I 類 D 組和 II 類 F 和 G 組。 這些通用滾筒能夠傾斜半桶和全桶重量分別高達 400 磅和 800 磅的混合原料。 它們配備有網帶、兩個頂部夾具和圍繞滾筒的棘輪,用於將滾筒固定在支架中。
用途
滾筒滾筒用於食品和化學、化妝品和製藥食品和化學工業,使鋼、塑料或纖維滾筒對角旋轉,以劇烈混合滾筒內容物,如顆粒、粉末、粘稠液體、粗顆粒或濕顆粒。
功能
- 莫爾斯鼓滾筒的特點是對粉末、粘稠液體、顆粒、粗顆粒或濕顆粒等成分進行強力的角對角混合。
- 這些滾筒滾筒提供均質、分層的層,並防止滾筒底部形成沉積物。
- 莫爾斯滾筒滾筒設計用於以 14 RPM(對於定速型號)翻滾鋼、塑料或纖維滾筒,並提供 2 至 20 RPM(對於變速型號)的速度範圍。
- 這些滾筒可減少工人接觸有害成分並最大限度地降低污染風險,從而確保用戶安全。
- Morse 滾筒由防爆 1 HP 單相電動機供電,工作電壓為 230 / 400V,50 Hz。 它們被評為 I 級 D 組和 II 級 F 和 G 組,以提高安全性。
- 他們需要起重機和莫爾斯電碼 吊鉤下滾筒提昇機 用於裝載直立的滾筒,並配有網帶、兩個頂部夾具和滾筒周圍的棘輪,用於將滾筒固定在支架中。
- 莫爾斯鼓滾筒能夠傾斜全鼓和半鼓分別重達 800 磅和 400 磅的混合原料。
工作機制
與簡單地滾動滾筒相比,滾筒滾筒提供了更大的震動運動。 它們有助於在攪拌過程中內容物從滾筒的一端自由移動到另一端。 不像 滾筒、滾筒式滾筒是大型固定式機器。 這些轉鼓有兩種款式,可確保內容物徹底混合,將有價值的成分重新放入轉鼓內的懸浮液中。 傾斜負載滾筒滾筒具有通過符合人體工程學的動力提升裝置實現滾筒旋轉的角對角翻滾動作,而端對端滾筒滾筒將滾筒固定在中心並使滾筒從頭到尾旋轉。
標準與批准
- 莫爾斯鼓滾筒應按照 OSHA 子部分 O.1910.212 標准進行安裝,以提供高質量的服務。
常问问题解答
如何為 Morse 309-E3-50 通用轉鼓供電?
Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒由防爆 1 HP 單相電動機供電,工作電壓為 230 / 400V,50 Hz。 它被評為 I 級 D 組和 II 級 F 和 G 組,以提高安全性。
莫爾斯鼓滾筒中的半滿容量額定值意味著什麼?
滾筒處理機的半滿額定值表示傾斜不平衡、底部較重的滾筒的能力。 例如,Morse Hydra-Lift Drum Karrier 滿桶的容量為 800 磅(363 公斤),但半滿桶的容量減少到 500 磅(227 公斤)。
莫爾斯鼓滾筒還有哪些其他變體可供選擇 Raptor Supplies?
Raptor Supplies 提供 309 系列通用滾筒滾筒、310 系列傾斜負載滾筒滾筒和 311系列 傾斜負載滾筒滾筒可容納高度為 29 至 37 英寸、直徑為 18 至 23.5 英寸的纖維、鋼或塑料滾筒。
處理桶時我們應採取哪些安全預防措施?
重型圓桶必須使用適當的圓桶設備進行移動,該設備專門為其搬運而設計,以防止嚴重傷害、圓桶損壞以及貴重物品的浪費或環境污染。 所有操作鼓的用戶都必須接受使用鼓設備的培訓。
莫爾斯鼓壓路機和莫爾斯鼓滾筒有什麼區別?
滾筒滾筒用於劇烈混合滾筒內容物,通常是粘性或易沉降的流體、粗顆粒、濕顆粒或粉末。 這些裝置具有重型固定腳,因此需要移動滾筒進行混合。 另一方面,滾筒滾筒重量輕,通過將滾筒固定到位並在滾筒上轉動,可以更安全地混合內容物。 這些滾筒可輕鬆移動,並可運輸至準確的混合位置。
Morse 309-E3-50 通用轉鼓有哪些配件?
以下配件與 Morse 309-E3-50 通用轉鼓兼容:- 莫爾斯CP-309-E3-400-50: 這些防爆控制箱與 Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒一起使用,以防止因著火或爆炸而造成的損壞。
- Morse 92 系列吊鉤下桶式提昇機: 這些滾筒升降機設計用於提升和運輸塑料、紙板、纖維和鑲邊鋼桶。 它們具有自動調節、類似鉗子的動作,可在將 30 加侖的桶放入 55 加侖的升降機中或將 55 加侖的桶放入 85 加侖的升降機中時自動夾緊。 細長的夾具允許將桶放入回收桶或外包裝桶中。
在操作莫爾斯鼓滾筒時,建議用戶使用哪些鼓處理安全提示?
建議使用以下安全提示來處理滾筒:- 重型桶應使用適當的搬運設備進行搬運。 使用下面專門為桶裝卸設計的吊鉤桶升降機、桶車或叉車附件。
- 一個完整的 55 加侖桶重超過 2000 磅。移動時,桶內的內容物可能會在內部移動,從而使桶/桶難以處理/控制,甚至危險。 應根據負載處理能力選擇滾筒升降機。
- 地板不平坦或打滑以及空間有限等條件可能會帶來更大的風險。 在這種情況下,應極其小心地處理由塑料或纖維製成的桶。
- 使用叉車移動滾筒時應小心謹慎。 叉車刀片很容易刺穿滾筒,並可能導致貴重/危險內容物溢出。
- 滾筒發貨時不帶開關、電線或插頭。 客戶應根據當地法規和工作要求由電工安裝。
- 設備應遠離人流密集的區域,以防止通電時的侵入或傷害。
- 應通過確保穩固的立足點和牢固的支撐來從滾筒滾筒上裝載和卸載滾筒。
- 建議在操作滾筒壓路機時使用安全鞋、工作手套、安全帽和其他人員防護裝備。
- 在普通環境中,應每 6 - 12 個月使用多用途潤滑劑潤滑其軸台軸承和傳動鏈,在骯髒條件下,應每月潤滑一次。