項目 | 滾筒不倒翁 |
安培 | 6.2A |
容量 | 800磅。 |
容量液體 | 800磅 |
鼓直徑 | 18“到23.5” |
鼓高度 | 29“到37” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓轉速 | 12RPM |
鼓尺寸 | 30至55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
防爆 | 是 |
頻率 | 50赫茲 |
HP | 1馬力 |
Hz | 50 |
發動機 | 防爆 |
電機外殼設計 | 防爆 |
other | 控制器單獨出售 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓309-1.pdf |
電壓 | 110/220V交流電 |
船重(kg) | 287.1 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |