海象 角對角滾筒用於混合均質液體和顆粒或粉末產品。 這些滾筒設計用於混合 30 至 55 加侖(114 至 210 升)纖維、塑料或鋼桶中的內容物。 這些滾筒的高度範圍為 29 至 37 英寸(74 至 94 厘米高),直徑範圍為 18 至 23.5 英寸。
Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒可對顆粒、粗粒、粉末、粘稠液體或濕顆粒等成分進行嚴格的角對角混合。 該滾筒滾筒非常適合以 14 RPM 的速度滾筒滾筒、塑料滾筒或纖維滾筒。 這款 Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒由防爆 1 HP 單相電動機供電,工作電壓為 230 / 400V,50 Hz; 為確保用戶安全,被評為 I 類 D 組和 II 類 F 和 G 組。 它能夠傾斜半桶和全桶重量分別高達 400 磅和 800 磅的混合原料。 這款莫爾斯鼓滾筒配備有網帶、兩個頂部夾具和圍繞鼓的棘輪,用於將鼓固定在支架中,並且只能在具有 50 Hz 電源的國家/地區使用。
用途:
Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒適用於食品和化學、化妝品和製藥行業,可對角旋轉鋼製、塑料或纖維滾筒,以劇烈混合滾筒內容物,如顆粒、粉末、粘稠液體、粗顆粒或濕穀物。
功能
- Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒可對粉末、粘稠液體、顆粒、粗顆粒或濕顆粒等成分進行強力角對角混合。
- 該滾筒滾筒提供均勻的分層並防止滾筒底部沉澱。
- Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒設計用於以 12 RPM 的速度滾筒滾筒、塑料滾筒或纖維滾筒。
- 該滾筒滾筒可減少工人接觸的危險並最大限度地降低污染風險,從而確保用戶安全。
- Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒由防爆 1 HP 單相電動機供電,工作電壓為 230 / 400V、50 Hz,額定為 I 類 D 組和 II 類 F 和 G 組,適用於安全。
- 該轉鼓需要一台起重機和莫爾斯鉤下轉鼓升降機來裝載直立的轉鼓,並配備有網帶、兩個頂部夾具和轉鼓周圍的棘輪,用於將轉鼓固定在支架中。
- Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒能夠傾斜全滾筒和半滾筒的混合配料,重量分別高達 800 磅和 400 磅。
- 此滾筒滾筒僅可在電源為 50Hz 的國家/地區使用。
兼容配件:
- Morse CP-309-E3-400-50:這些防爆控制箱的製造和設計是為了在液體、易燃氣體、蒸汽或可燃顆粒濃度較高的環境中運行,造成爆炸或著火風險。 這些控制箱配有啟動和停止按鈕以及用於連接安全聯鎖開關的接線端子。 這些保護盒需要至少 10 安培的電源,並且與電機沒有接線連接。
- 莫爾斯鉤下滾筒提昇機:這些高架滾筒提昇機用於通過提昇機或起重機搬運滾筒。 它們非常適合直徑為 30 至 85 英寸(114 至 322 厘米)的 18 至 26 加侖(46 至 66 升)鋼製、有邊塑料或纖維桶。 這些 鼓式起重器 具有狹窄的輪廓,使用戶能夠將 55 加侖(210 升)鋼桶放入外包裝或打撈桶中。 它們還具有自調節鉗狀動作,可自動夾緊各種常見類型的封閉桶,並能夠承受高達 1000 磅的負載。
標準和批准:
- Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒應按照 OSHA 子部分 O.1910.212 標准進行安裝,以提供高質量的服務。
安裝方式:
Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒底座上有四個孔,間距為 68.6 厘米寬 x 114.3 厘米長,可藉助 5/8 英寸 x 3 英寸方頭螺栓輕鬆安裝。 安裝應符合當地對外殼和安全聯鎖裝置的要求,並且電機控制和電源連接必須遵守適用的當地法規。
經常問的問題:
問:如何為 Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒供電?
A. Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒由防爆 1 HP、單相電動機供電,工作電壓為 230 / 400V、50 Hz,額定等級為 I 類 D 組、II 類 F 和 G 組以增加安全性。
問:Morse 309-E3-50 通用轉鼓有哪些配件?
A. 以下是與 Morse 309-E3-50 通用滾筒兼容的配件:
- 莫爾斯 CP-309-E3-400-50: 這些防爆控制箱與 Morse 309-E3-50 通用滾筒滾筒配合使用,可防止起火或爆炸造成的損壞。
- Morse 92 系列吊鉤下桶式提昇機: 這些滾筒升降機設計用於提升和運輸塑料、紙板、纖維和鑲邊鋼桶。 它們具有自動調節的類似鉗子的動作,可在將 30 加侖的桶放入 55 英寸或將 55 英寸放入 85 英寸時自動夾緊。 它們具有細長的夾具,用於將桶放入回收桶或外包裝桶中。
問:處理桶時我們應採取哪些安全預防措施?
A. 重型圓桶必須使用適當的圓桶設備進行移動,這些設備是專門為搬運而設計的,以防止嚴重傷害、圓桶損壞以及貴重物品的浪費或環境污染。 所有操作鼓的用戶都必須接受使用鼓設備的培訓。
問:“半滿”容量等級是什麼意思?
答:滾筒滾筒的半滿額定值表示傾斜不平衡、底部較重的滾筒的能力。 例如,Morse Hydra-Lift Drum Karrier 滿桶的容量為 800 磅(363 公斤),但半滿桶的容量減少到 500 磅(227 公斤)。
問:莫爾斯鼓滾筒還有哪些其他變體可供選擇 Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies 提供 311 系列傾斜負載 滾筒 滾筒可容納高度範圍為 29 至 37 英寸(74 至 94 厘米高)、直徑範圍為 18 至 23.5 英寸的纖維、鋼或塑料滾筒。