鼓升降機
桶升降機設計用於提升和運輸含有化學物質或其他液體的重型桶。這些機器用於製造、倉儲和化學加工...阅读更多
FMDL系列自動鷹嘴鼓式升降機
次數 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMDL-1-LDS-B1 | NT$58,831 | 詢價 | |||||||
B | FMDL-1 | NT$54,196 | ||||||||
C | FMDL-2 | NT$71,074 | ||||||||
D | FMDL-1-LDS-R3 | NT$58,319 | 詢價 | |||||||
E | FMDL-2-LDS-B1 | NT$88,830 | 詢價 | |||||||
F | FMDL-2-LDS-R3 | NT$87,853 | 詢價 |
S-CB 系列平衡重滾筒提昇機
次數 | 型號 | 容量 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 顏色 | 材料 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-CB-62-SDC | NT$511,756 | 詢價 | |||||||
B | S-CB-62-DDC | NT$521,584 |
大容量提昇機和起重機安裝式滾筒處理機
單鼓和雙鼓提升安裝式鼓處理機
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | 1-HCB-DCM-BC | 詢價 |
B | 2-HCB-DCM-BC | 詢價 |
C | 1-HCB-BC | 詢價 |
D | 2-HCB-BC | 詢價 |
42系列重型鼓式提昇機
Morse Drum 的 42 系列重型桶提昇機適用於使用葫蘆或起重機提升 55 加侖鋼桶。 這些滾筒升降機提供水平和非垂直操作模式,用於翻轉和將滾筒側放。 它們進一步與鍛造鉤集成,用於接合滾筒兩端的邊緣,並且可以處理高達 2000 磅的負載。
Morse Drum 的 42 系列重型桶提昇機適用於使用葫蘆或起重機提升 55 加侖鋼桶。 這些滾筒升降機提供水平和非垂直操作模式,用於翻轉和將滾筒側放。 它們進一步與鍛造鉤集成,用於接合滾筒兩端的邊緣,並且可以處理高達 2000 磅的負載。
41系列吊鉤
Morse Drum 41 系列吊鉤設計用於安全提升和運輸桶或桶。 它們採用鋼製吊環和鋼桿來保證結構剛性,並採用經過熱處理的鐵鉤來提高韌性和耐磨性。 這些鋼鉤可承受高達 1000 磅的負載,並有防火花型和普通型兩種。
Morse Drum 41 系列吊鉤設計用於安全提升和運輸桶或桶。 它們採用鋼製吊環和鋼桿來保證結構剛性,並採用經過熱處理的鐵鉤來提高韌性和耐磨性。 這些鋼鉤可承受高達 1000 磅的負載,並有防火花型和普通型兩種。
經濟型提升式滾筒搬運機
重型葫蘆安裝式滾筒處理機
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | 3-A-HD-BHDL | 詢價 |
B | 2-A-HD-BHDL | 詢價 |
符合人體工程學的動力驅動鼓處理機
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | ERGO 750-CB-PWPL | 詢價 |
B | ERGO 750-CB-PWPL-HR | 詢價 |
C | ERGO 750-CB-PWPL-SF | 詢價 |
86系列下鉤式起重器
符合人體工程學的平衡式鼓處理機
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | ERGO 650-CB-ML | 詢價 |
B | ERGO 650-CB-PL | 詢價 |
C | ERGO 650-CB-ML-HR | 詢價 |
D | ERGO 650-CB-PL-HR | 詢價 |
便攜式鼓升降機
符合人體工學的標準鼓處理機
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | ERGO 1000-DH-BC | 詢價 |
A | ERGO 1000-DH-SRJ-BC | 詢價 |
B | ERGO HR 800-BC | 詢價 |
C | ERGO-1000-OBS | 詢價 |
D | ERGO 1000-SRJ-BC | 詢價 |
B | ERGO HR 800-SRJ-BC | 詢價 |
E | 爾格 1000 | 詢價 |
F | ERGO 1000-HE-PL | 詢價 |
G | 爾格 1000-SL | 詢價 |
H | ERGO-1500-DP-SL | 詢價 |
B | ERGO HR 800-DH-SRJ-BC | 詢價 |
I | 爾格 DP 1500 | 詢價 |
鼓升降機
92 系列鉤下式滾筒升降機
90 系列 Verti-Karrier 下鉤式起重器
便攜式鼓升降機
不銹鋼桶升降機
Vestil 不銹鋼桶升降機提供與穩定臂的三點桶接觸,用於提升、存放和運輸 30 和 55 加侖的鋼桶或塑料桶。 這些裝置採用堅固耐用的 304 SS 結構,單人即可快速輕鬆地操作。 圓桶升降機/運輸車是製藥、沖洗和潔淨室應用的理想選擇,允許操作員在托盤上裝載/卸載圓桶。 它們有一個用於升高/降低的腳踏泵和一個跨腿,用於允許滾筒升降機在托盤上滑動並抓住滾筒。 Raptor Supplies 提供各種與高架葫蘆、起重機和叉車附件配合使用的鼓式升降機。
Vestil 不銹鋼桶升降機提供與穩定臂的三點桶接觸,用於提升、存放和運輸 30 和 55 加侖的鋼桶或塑料桶。 這些裝置採用堅固耐用的 304 SS 結構,單人即可快速輕鬆地操作。 圓桶升降機/運輸車是製藥、沖洗和潔淨室應用的理想選擇,允許操作員在托盤上裝載/卸載圓桶。 它們有一個用於升高/降低的腳踏泵和一個跨腿,用於允許滾筒升降機在托盤上滑動並抓住滾筒。 Raptor Supplies 提供各種與高架葫蘆、起重機和叉車附件配合使用的鼓式升降機。
次數 | 型號 | 容量 | 深度 | 鼓類型 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 鼓LT-SS | NT$394,321 | 詢價 | |||||
B | DL-1000-SS | NT$37,041 | 詢價 |
特殊應用起重機和葫蘆安裝式滾筒處理機
鼓升降機
桶式升降機等桶裝卸設備用於在不同尺寸的桶周圍移動,而不會給用戶帶來任何身體壓力。 該產品類別中最基本的類型是起重機/葫蘆/高架滾筒升降機,與起重機配合使用,通過抓住上緣來提升和運輸重型滾筒。 便攜式或叉車式滾筒升降機可以簡單地綁在便攜式卡車上,無需抓住輪輞。 這些叉車桶升降機具有自動液壓控制裝置,可最大限度地減少用戶在裝卸時的疲勞。
- 滾筒搬運安全提示:重型滾筒應使用適當的滾筒搬運設備進行搬運,例如鉤下滾筒升降機、滾筒卡車或叉車附件。
- 地板不平坦或打滑以及空間有限等條件可能會帶來更大的風險。 在這種情況下,應極其小心地處理塑料桶和纖維桶。
- 使用叉車時應格外小心。 叉車上的刀片很容易刺穿滾筒並可能導致溢出。
用途
桶升降機廣泛用於食品和包裝、回收、物料搬運、船舶、化學和製藥行業中搬運鋼桶、塑料桶和纖維桶。
功能
- 莫爾斯鼓 橋式起重機 用於以直立位置運輸滾筒。
- 它們具有支撐滾筒的內置板和用於將滾筒固定到位的負載粘合劑。
- 這些鼓升降機集成了叉槽和叉安裝鉤,可與單軌、起重機或鏈輪連接以移動鼓。
- 其重型鋼/不銹鋼結構可保護滾筒升降機免受風化損壞。
Justrite 高架鼓式升降機 採用鉗式設計,只需握住鼓音即可舉起重型鼓。 這些堅固的升降機可防止重載下的意外打開/彎曲。
- 便攜式滾筒升降機適用於需要用戶提升和旋轉滾筒以安全地分配到容器中的應用。
- 它們具有緊湊的底座,佔地面積小,並且在轉彎半徑較小的有限空間中具有可操作性。
- 這些滾筒升降機可以輕鬆容納鋼製、塑料和纖維滾筒,並將其旋轉至 360 度。
- 有些型號還包括一個內置秤指示器,用於在分配材料時準確稱量桶的重量。
鼓式堆垛機來自 頓 & Vestil 專為在商業倉庫中提升和堆放重型桶而設計。 這些升降機的液壓升降機構可防止它們失去平衡(甚至在運輸過程中),並有助於在繁重的工作負載環境中實現無疲勞的桶堆垛。
Valley Craft 滾筒裝載機 採用三輪設計,配有後置旋轉腳輪,可在狹小空間內實現最大的機動性。 這些鼓式裝載機還與製動器集成在一起,以防止不必要的移動。
工作機制
與傳統起重設備相比,高架滾筒升降機操作簡單且安全。 這些升降機與橋式起重機和鏈條結合使用,以使用輪緣固定和提升滾筒。 捲筒的方向靈活性取決於起重機的運動,並且可以通過解鎖捲筒升降機的鎖定機構輕鬆地重新定位/重新定位/拆卸。 如果需要提升和運輸帶或不帶上邊緣的鋼桶,便攜式鋼桶升降機是理想的選擇。 這些液壓滾筒升降機配有旋轉腳輪,可減少工廠車間的摩擦損失。 他們還可以傾斜/旋轉滾筒,使內部內容物輕鬆流動。
標準與批准
Dayton、Eagle、Enpac、Grainger、Justrite、Morse Drum、Vestil、Valley Craft 和 Wesco 提供的滾筒升降機符合 OSHA 用戶安全行業標準。
常问问题解答
滾筒升降機可以用於水平和垂直方向嗎?
一些鼓式升降機可以在水平和垂直方向上使用。 這些升降機也稱為“雙向”鼓式升降機,具有樞軸或鉸鏈機構,可以輕鬆地將方向從水平方向轉換為垂直方向,反之亦然,從而在不同的起重和運輸應用中具有很大的通用性。
有手動或電動滾筒升降機嗎?
是的,其他手動和電動滾筒升降機可用於不同的工業應用。 手動起重器是通過使用手搖曲柄或槓桿來提升和運輸圓桶。 另一方面,電動滾筒升降機由電動機提供動力,並通過控制面板或遙控器進行操作。 他們用最少的體力舉起和運輸圓桶,使它們更符合人體工程學,適合連續使用。
我需要接受任何特殊培訓才能使用鼓式升降機嗎?
- 建議操作員在使用滾筒提昇機之前接受適當的培訓。 適當的培訓應涵蓋以下主題:
- 安全:操作員應了解與滾筒升降機相關的潛在危險,例如跌落或化學品溢出。
- 操作程序:用戶應熟悉操作滾筒提昇機的正確程序。 這包括一些基礎知識,例如如何將升降機與滾筒連接和拆卸、如何正確運輸滾筒以及如何將滾筒安全固定到位。
- 重量限制:操作員必須熟悉滾筒升降機的重量限制,以防止發生任何意外。
- PPT 套件的使用:用戶在操作升降機時應了解適當的個人防護裝備,包括帽子、安全眼鏡和鋼頭靴。
- 檢查和維護:用戶必須熟悉檢查和維護程序。 這包括檢查運動部件的磨損和撕裂、潤滑/再潤滑和故障排除。
滾筒升降機旋轉器的哪些安全功能很重要?
安全功能包括在旋轉過程中固定滾筒的鎖定機構、負載能力指示器和緊急停止按鈕以確保安全的滾筒操作。
如何操作液壓滾筒升降機?
要操作液壓滾筒升降機,請泵動液壓手柄以升高滾筒,並使用釋放閥將其安全降低。
與其他材質相比,使用鋼桶提昇機有哪些優點?
鋼桶升降機具有耐用性、耐腐蝕性和處理重型鋼桶的能力,使其成為惡劣工業環境的理想選擇。
探索更多
- 錨
- 發動機驅動泵
- 鼓
- 安全警報和警告
- 室內HID燈具
- 垃圾和回收集裝箱娃娃
- 鋼絲繩模壓U形夾配件
- 油泵
- 包裝膠帶
- 噴淋頭修剪器
- BUSSMANN K5類:NOS系列,三聚氰胺
- ALTRONIX 離線電源/充電器,115VAC,60Hz
- BRADY 9714系列,數字標籤
- PETERSEN PRODUCTS 148-3系列測試插頭
- COOPER B-LINE B558系列四孔轉角
- K S PRECISION METALS 銅片
- NIBCO DWV 三通,ABS
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,MDVD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機
- GROVE GEAR GRG 系列,BM-L 型,832 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- HUSQVARNA 外法蘭