項目 | 鼓式升降機 |
容量 | 1000磅。 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 46.5“ |
擊鼓動作 | 提升和傾斜 |
鼓材質 | 鋼、塑料、纖維 |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
鼓類型 | 打開關閉 |
完 | 粉末塗層 |
適用貨叉厚度 | 2.5“ |
適用貨叉寬度 | 7.5“ |
叉口袋中心 | 20.5“ |
叉槽高度 | 2-1 / 2“ |
前叉口袋尺寸 | 7 1 / 2“×2 1 / 2” |
叉槽寬度 | 7-1 / 2“ |
身高 | 31.25“ |
包括 | 安全鏈 |
總長: | 46.5“ |
升降式 | Single |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
鼓數 | 1 |
滾筒數 | 3 |
操作類型 | 機械自動化,手動 |
產品數據表 | Vestil-rp-fmdl-1-lds-r3.pdf |
標準 | OSHA 1910.178 |
次數 | 滾筒 |
UPC | 691215232333 |
信號寬度 | 28.5“ |
原產地 | US |
A. 它是開放式(安裝和固定蓋子)和封閉式頭部、30 和 55 加侖桶的理想選擇。 這些塑料/鋼/纖維桶的頂部邊緣足以支撐桶的重量。
A. 它採用焊接鋼結構,帶有烘烤的粉末塗層表面。
產品 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDL-1 | - | 鋼、塑料、纖維 | 打開關閉 | 30加侖,55加侖 | - | - | 1 | 新台幣54,196元 | ||
FMDL-2 | - | 鋼、塑料、纖維 | 打開關閉 | 30加侖,55加侖 | - | - | 2 | 新台幣71,074元 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | 鋼、塑料、纖維 | 打開關閉 | 30加侖,55加侖 | - | - | 1 | 新台幣58,831元 | 詢價
| |
FMDL-2-LDS-B1 | - | 鋼、塑料、纖維 | 打開關閉 | 30加侖,55加侖 | - | - | 2 | 新台幣88,830元 | 詢價
| |
FMDL-2-LDS-R3 | - | 鋼、塑料、纖維 | 打開關閉 | 30加侖,55加侖 | - | - | 2 | 新台幣87,853元 | 詢價
|