VESTIL

自 1958 年以來,Vestil 一直在製造用於存儲、海運、包裝和汽車行業的物料搬運、人體工程學和安全設備。 廣泛的 Vestil 目錄包括裝卸平台、滾筒升降機、料斗、平台、剪式升降台、貨架、梯子和秤。 Vestil Pallet Masters / Servers 用作叉車的替代品,旨在消除手動提升或移動帶/不帶底部結構的滑橇和托盤的需要。 這些 托盤千斤頂 配備動力牽引驅動器 (PTDS-E),其中包括油門控制器和自動緊急開關,用於減少工人受傷和疲勞。 Vestil 中型 10度傾斜臂 非常適合在倉庫、裝配站和加工設施中進行手動裝載操作,在這些地方,物品不會保持靜止。 這些懸臂式貨架採用開放式設計,便於叉車進入,邊緣可防止負載掉落。 它們非常耐用,並且可以在整個長度上完全上下調整,從而增加了它們的多功能性。 從上述各種產品中進行選擇,以及氣霧罐回收設備、空氣循環器、垃圾箱、手推車、腳輪和手推車等項目 Raptor Supplies.

查看更多

尋求報價

產品分類

VESTIL 剪刀式升降台

剪式升降台手動和氣動鋼架剪刀式升降台用於將大型工件或重型設備提升到方便的工作高度。 最大承載能力為 12000 磅(306 產品)

VESTIL 乾牆升降機

石膏板升降機(1 個產品)

VESTIL 托盤升降機和傾斜機

托盤升降機(73 產品)

VESTIL 掛鉤下托盤升降機

鉤下托盤提升器用於在建築工地、碼頭、未鋪砌的儲存區域或駁船上提升和運輸托盤。 採用錐形叉子,可輕鬆進入托盤下方,最大開口高度為 64-1/6 英寸 (10 產品)

VESTIL鼓升降機

鼓升降機容量高達 4000 磅的電池或手動吊索、升降機、千斤頂和托架,用於在製造和倉庫設施中提升和分配圓桶(54 產品)

VESTIL 桶裝自卸車

鼓式翻斗車(80 產品)

VESTIL 懸臂起重機

吊臂起重機(88 產品)

VESTIL龍門起重機

龍門起重機用於在機械車間、車庫和倉庫中起吊和移動大型或重型物體(重達 10000 磅)的龍門起重機和配件。 具有 4 個旋轉腳輪,可實現負載的全向移動(529 產品)

VESTIL 堆疊機

堆垛機(87 產品)

VESTIL 托盤搬運車

托盤千斤頂(135 產品)

VESTIL 維修千斤頂

服務插孔(4 產品)

VESTIL拖車穩定千斤頂

拖車穩定千斤頂用於防止半掛車在裝卸作業期間未連接至牽引車時發生翻倒。 採用重型鋼結構,配有齊平式加註嘴配件,用於潤滑預裝的 ACME 螺釘(23 產品)

VESTIL 拖車千斤頂

拖車千斤頂(8 產品)

VESTIL 液壓千斤頂

液壓千斤頂(4 產品)

VESTIL 手推車

手推車(203 產品)

VESTIL 鼓輪車

鼓娃娃(38 產品)

VESTIL 輪式拖車

車輪多莉(8 產品)

VESTIL 升降台和推車

升降台和推車重型腳踏和手動控制的升降台和手推車,用於將重物/設備舉升至最佳位置,以提高操作員的舒適度並減少受傷的機會。 具有旋轉/剛性/鎖定輪,易於移動(387 產品)

VESTIL 剪刀式升降車

剪叉式推車(154 產品)

VESTIL 自卸車

自卸車(8 產品)

VESTIL 食品服務車

餐飲服務車(4 產品)

VESTIL 金屬多功能推車

金屬雜物車(63 產品)

VESTIL購物車

購物車(1 個產品)

VESTIL 回收車

回收車(3 產品)

VESTIL 塑膠多用途推車

塑料雜物車(4 產品)

VESTIL庫存推車

庫存車(13 產品)

VESTIL 選股梯車

股票揀選梯車(25 產品)

VESTIL 線軸車

線盤車(5 產品)

VESTIL 桶泵

鼓泵(21 產品)

VESTIL油泵

油泵(3 產品)

VESTIL腳輪

腳輪(56 產品)

VESTIL 輪擋

輪楔(74 產品)

VESTIL氣霧罐處理/回收系統

氣霧罐處理/罐回收系統包括適合與氣霧罐一起使用的罐穿刺系統,以釋放壓力並將內容物倒入桶中。另有替換過濾器(3 產品)

VESTIL碼頭密封件

碼頭海豹(36 產品)

VESTIL 碼頭遮蔽處

碼頭庇護所Vestil 碼頭避難所可保護碼頭免受外部因素的影響,同時保持內部加熱/冷卻。 它們具有重型強化乙烯基外殼,可減少磨損,並允許完全進入拖車或卡車進行裝載/卸載操作。(5 產品)

要考慮的事情

運費

Vestil 產品往往體積龐大,不適合快遞。 來自 Vestil 的龍門起重機、起重機、鋼料斗、系柱、鼓式升降機和梯子具有高尺寸重量。 因此,這些 Vestil 產品僅適用於空運或海運。

關於 Vestil

自 1958 年以來,Vestil 一直在製造用於存儲、海運、包裝和汽車行業的物料搬運、人體工程學和安全設備。 廣泛的 Vestil 目錄包括裝卸平台、滾筒升降機、料斗、平台、剪式升降台、貨架、梯子和秤。 Vestil Pallet Masters / Servers 用作叉車的替代品,旨在消除手動提升或移動帶/不帶底部結構的滑橇和托盤的需要。 這些 托盤千斤頂 配備動力牽引驅動器 (PTDS-E),其中包括油門控制器和自動緊急開關,用於減少工人受傷和疲勞。 Vestil 中型 10度傾斜臂 非常適合在倉庫、裝配站和加工設施中進行手動裝載操作,在這些地方,物品不會保持靜止。 這些懸臂式貨架採用開放式設計,便於叉車進入,邊緣可防止負載掉落。 它們非常耐用,並且可以在整個長度上完全上下調整,從而增加了它們的多功能性。 從上述各種產品中進行選擇,以及氣霧罐回收設備、空氣循環器、垃圾箱、手推車、腳輪和手推車等項目 Raptor Supplies.

主要商品名稱

自動鷹嘴升降機

自動鷹嘴升降機

堆高機操作員可以透過 Vestil 自動鷹嘴式油桶升降機,輕鬆地固定、移動和釋放油桶,無需離開座位。油桶的上唇必須夠堅固,以支撐油桶的重量。這些裝置非常適合用於開放式和封閉式油桶升降機。...

(30 加侖和 55 加侖)塑膠桶、鋼桶和纖維桶。它們包含安全約束裝置,用於將設備固定在堆高機上。這些 Vestil 桶升降機符合 OSHA 1910-178 標準。

PRAIL 推車

PRAIL 推車

Vestil PRAIL 推車專為安全高效地運輸和存放 Vestil 人群控制聯鎖護欄而設計。這些裝置配有可拆卸的掛鉤,可安裝在推車的任何一端。 Vestil PRAIL 推車配備腳輪,方便移動。它們配有內置叉車。...

口袋允許使用堆高機轉移和操縱該裝置。

Vestil 競爭優勢

特種液體塗料

特種液體塗料

  • Steel-It:在需要附帶食品接觸保護的應用中,聚氨酯塗層提供了一種具有成本效益的替代方案。 這種 FDA 批准的塗層可用於溫和的沖洗應用。
  • LINE-X 噴塗聚脲/聚氨酯塗料:聚脲塗料在汽車、建築、農業和軍事/國防工業中有多種應用。 聚脲具有抗衝擊性、耐磨性和耐化學性,包括耐池氯、汽車燃料、柴油、油漆、漂白劑、有機溶劑和化肥。
  • ZRC 冷鍍鋅複合塗層:ZRC 塗層在大多數沖洗應用中提供出色的耐腐蝕性和保護。 富鋅表面處理是熱浸鍍鋅和修復的可接受的替代品。

常見問題(FAQ)

Vestil DCT-2000 能否與 30 加侖的桶配合使用?

Vestil 提供適用於 30 加侖桶的適配器。 Vestil FDC-30 將與 DCT-2000 吊裝式滾筒托架/旋轉器配合使用,以容納 30 加侖的滾筒。

Vestil MWP-SPIN 能否與 Vestil MWP-550 一起使用?

是的,Vestil MWP-550-DC 和 MWP-SPIN 可以一起工作。

Vestil 轉盤由什麼類型的橡膠製成?

Vestil TT-30-RTP 唱盤由 15% 的天然橡膠、18% 的合成橡膠、48% 的再生橡膠和 19% 的添加劑製成。

可調高度鋼龍門起重機使用什麼類型的工字鋼?

V 型梁用於 Vestil 可調節高度的鋼龍門起重機。