特種液體塗料
- Steel-It:在需要附帶食品接觸保護的應用中,聚氨酯塗層提供了一種具有成本效益的替代方案。 這種 FDA 批准的塗層可用於溫和的沖洗應用。
- LINE-X 噴塗聚脲/聚氨酯塗料:聚脲塗料在汽車、建築、農業和軍事/國防工業中有多種應用。 聚脲具有抗衝擊性、耐磨性和耐化學性,包括耐池氯、汽車燃料、柴油、油漆、漂白劑、有機溶劑和化肥。
- ZRC 冷鍍鋅複合塗層:ZRC 塗層在大多數沖洗應用中提供出色的耐腐蝕性和保護。 富鋅表面處理是熱浸鍍鋅和修復的可接受的替代品。
Vestil Manufacturing Corporation 是物料搬運設備生產和分銷的行業領導者之一。 其總部位於印第安納州安哥拉,Vestil 提供各種物料搬運、安全和符合人體工程學的設備,例如碼頭保險槓、護欄、人行坡道、滾動梯和起重卡車。 了解更多
Vestil 升降車專為裝配操作以及在倉庫和建築工地提升和移動重物而設計。 這些剪叉式升降車具有堅固的鋼架,能夠承受高達 4000 磅的負載,並在兩個剛性和兩個旋轉聚氨酯腳輪上滾動,易於操作。 該品牌的直流動力液壓升降車配有電動機和單剪刀機構(可以伸出或縮回),可將平台升高或降低到裝載/卸載的最佳高度。 我們還提供可調節高度的立柱桌,配有兩速手動齒輪機構,可輕鬆移動重物,同時提供積極的高度調節。 某些型號配有安全腹部開關,可激活緊急倒車功能,以提高安全性。 Raptor Supplies 擁有多種 Vestil 剪叉式升降車可供選擇,包括氣動液壓、直流驅動、線性驅動和液壓驅動型。
手動和氣動鋼架剪刀式升降台用於將大型工件或重型設備提升到方便的工作高度。 最大承載能力為 12000 磅
Vestil 托盤堆垛機非常適合物料搬運應用,例如在倉庫或碼頭上提升和堆放重型物品。 這些易於使用的堆垛機具有全高推手柄,可輕鬆轉向,焊接網狀防護罩可提供出色的視野。 Vestil 手動液壓堆垛機設計有兩個剛性輪和兩個旋轉輪,可實現高機動性,還有一個帶有鋼纜機構的電動/手動絞車,可輕鬆舉升重物。 在沒有電源的情況下,Vestil 直流供電升降堆垛機是理想的選擇,因為它們能夠僅使用手動泵將電動升降機轉換為手動模式。 某些型號配備可伸縮貨叉,可在配送和運輸設施的有限空間內輕鬆舉升物品,並具有額外 25 英寸的伸展範圍。 從各種高檔托盤堆垛機中進行選擇,這些堆垛機具有不同的貨叉長度和負載能力 Raptor Supplies,Vestil的授權分銷商。
Vestil 轉盤採用重型鋼結構和易於旋轉的設計,非常適合展示、噴漆、組裝和維修單元(最大 6000 磅),不會造成混亂。 這些手動/動力轉盤配備滾柱軸承,可最大限度地減少不必要的運動,同時防止轉盤上的精緻物品被推擠。 Vestil 供電轉盤具有標準側裙,可保護物品免受旋轉造成的損壞,並且 3 英尺長的電源線中包含一個 ON/OFF 選擇器開關,用於為設備供電。 還提供各種相關配件,如轉盤、手動制動器、不銹鋼環和轉塔軸承 Raptor Supplies,該品牌的授權分銷商。
自 1958 年以來,Vestil 一直在製造用於存儲、海運、包裝和汽車行業的物料搬運、人體工程學和安全設備。 廣泛的 Vestil 目錄包括裝卸平台、滾筒升降機、料斗、平台、剪式升降台、貨架、梯子和秤。 Vestil Pallet Masters / Servers 用作叉車的替代品,旨在消除手動提升或移動帶/不帶底部結構的滑橇和托盤的需要。 這些 托盤千斤頂 配備動力牽引驅動器 (PTDS-E),其中包括油門控制器和自動緊急開關,用於減少工人受傷和疲勞。 Vestil 中型 10度傾斜臂 非常適合在倉庫、裝配站和加工設施中進行手動裝載操作,在這些地方,物品不會保持靜止。 這些懸臂式貨架採用開放式設計,便於叉車進入,邊緣可防止負載掉落。 它們非常耐用,並且可以在整個長度上完全上下調整,從而增加了它們的多功能性。 從上述各種產品中進行選擇,以及氣霧罐回收設備、空氣循環器、垃圾箱、手推車、腳輪和手推車等項目 Raptor Supplies.
Vestil 產品往往體積龐大,不適合快遞。 來自 Vestil 的龍門起重機、起重機、鋼料斗、系柱、鼓式升降機和梯子具有高尺寸重量。 因此,這些 Vestil 產品僅適用於空運或海運。
叉車操作員可以通過 Vestil 自動 Eagle Beak 鼓提升器經過時間考驗的設計輕鬆固定、移動和釋放鼓,而無需離開座位。 鼓的上唇必須堅固...閱讀更多
Vestil PRAIL 推車旨在安全有效地運輸和存儲 Vestil 人群控制聯鎖屏障。 這些裝置具有一個可拆卸的掛鉤,可以安裝到 c 的任一端...閱讀更多
Vestil 提供適用於 30 加侖桶的適配器。 Vestil FDC-30 將與 DCT-2000 吊裝式滾筒托架/旋轉器配合使用,以容納 30 加侖的滾筒。
是的,Vestil MWP-550-DC 和 MWP-SPIN 可以一起工作。
Vestil TT-30-RTP 唱盤由 15% 的天然橡膠、18% 的合成橡膠、48% 的再生橡膠和 19% 的添加劑製成。
V 型梁用於 Vestil 可調節高度的鋼龍門起重機。