VESTIL 平台升降機
HYD系列升降機
Vestil HYD 系列 Hefti-Lifts 在定位負載的同時提供強大的起重能力,並配有兩個剛性和兩個旋轉聚鋼腳輪,以及腳踏式製動設施,用於控制滾動。 選定的型號採用焊接鋼結構,帶有鍍鉻平台,確保結構剛性,並配有自動負載止回閥,以提高安全性。
Vestil HYD 系列 Hefti-Lifts 在定位負載的同時提供強大的起重能力,並配有兩個剛性和兩個旋轉聚鋼腳輪,以及腳踏式製動設施,用於控制滾動。 選定的型號採用焊接鋼結構,帶有鍍鉻平台,確保結構剛性,並配有自動負載止回閥,以提高安全性。
次數 | 型號 | 平台長度 | 服務範圍 | 容量 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-15 | NT$66,251 | |||||||
B | HYD-10 | NT$55,496 | |||||||
C | HYD-10-DA-SS | NT$764,205 | |||||||
D | HYD-3 | NT$46,637 | 詢價 | ||||||
E | HYD-5 | NT$48,258 |
HYD 系列 Hefti-Lifts,氣動
Vestil HYD 系列 Hefti-Lifts 非常適合在物料搬運應用中提升和移動重物。 這些 Hefti-Lifts 配備了一組直徑為 5 英寸的後腳輪,可在不同方向輕鬆操縱。 它們採用聚鋼製成的腳輪,以提高強度和尺寸穩定性。 這些升降機採用鋼結構,具有高結構剛度,可承受高達 880 磅的重載。
Vestil HYD 系列 Hefti-Lifts 非常適合在物料搬運應用中提升和移動重物。 這些 Hefti-Lifts 配備了一組直徑為 5 英寸的後腳輪,可在不同方向輕鬆操縱。 它們採用聚鋼製成的腳輪,以提高強度和尺寸穩定性。 這些升降機採用鋼結構,具有高結構剛度,可承受高達 880 磅的重載。
HYD 系列 Hefti-Lifts,自動換檔
HYD 系列直流供電舉昇機
次數 | 型號 | 平台長度 | 平台寬度 | 服務範圍 | 容量 | 手術 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-DC | NT$167,924 | |||||||
B | HYD-10-DC-SS | NT$435,486 | 詢價 | ||||||
C | HYD-CB-10-DC | NT$197,691 |
HYD 系列 Hefti-Lifts,加長型
HYD 系列 Hefti-Lifts,不銹鋼
LLW 系列輕型負載升降機
次數 | 型號 | 平台寬度 | 前腳輪材質 | 前腳輪類型 | 信號寬度 | 身高 | 包括 | 最大限度。 行駛距離 | 腳輪數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLW-202058-FW | NT$38,568 | |||||||||
B | LLW-242060-4SFL | NT$48,304 |
HYDRA 系列推車
次數 | 型號 | 總長: | 容量 | 前腳輪材質 | 最高 高度 | 最大限度。 行駛距離 | 腳輪數量 | 平台長度 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 九頭蛇-2 | NT$53,176 | |||||||||
B | HYDRA-4-AF-18 | NT$77,884 | |||||||||
C | 九頭蛇-4 | NT$59,202 | |||||||||
D | HYDRA-HD | NT$62,491 |
輕型載重升降機
Vestil Lite 負載升降機設計有手動絞盤/腳踏泵,非常適合將負載從送貨卡車提升和運輸到碼頭。 這些升降機的手柄上有兩個滾輪,方便裝載到卡車上,多後輪和半鋼前輪可處理崎嶇的地形。 LLW 系列負載升降平台種類繁多,可供選擇,平台長度範圍為 20 至 24 英寸 Raptor Supplies.
Vestil Lite 負載升降機設計有手動絞盤/腳踏泵,非常適合將負載從送貨卡車提升和運輸到碼頭。 這些升降機的手柄上有兩個滾輪,方便裝載到卡車上,多後輪和半鋼前輪可處理崎嶇的地形。 LLW 系列負載升降平台種類繁多,可供選擇,平台長度範圍為 20 至 24 英寸 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 起重機操作方法 | 顏色 | 前腳輪材質 | 材料 | 最大限度。 行駛距離 | 腳輪數量 | 前腳輪數量 | 操作類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLH-202053-FW | NT$46,592 | |||||||||
B | LLH-242056-4SFL | NT$56,141 | |||||||||
C | ALLH-2020-FW | NT$60,965 | |||||||||
D | ALLH-2420-4SFL | NT$77,652 | |||||||||
E | ALLW-2020-固件 | NT$37,227 | |||||||||
F | ALLW-2420-4SFL | NT$60,126 |
PEL 系列動力快速升降機
Vestil PEL 系列動力快速升降機採用低調設計,適合在狹窄過道或密閉空間內操縱負載。 這些裝置具有高密度聚乙烯平台,可安全降低或提升負載,並配有旋轉腳輪(2 個標準腳輪和 2 個鎖定腳輪),可在崎嶇地形上平穩移動。
Vestil PEL 系列動力快速升降機採用低調設計,適合在狹窄過道或密閉空間內操縱負載。 這些裝置具有高密度聚乙烯平台,可安全降低或提升負載,並配有旋轉腳輪(2 個標準腳輪和 2 個鎖定腳輪),可在崎嶇地形上平穩移動。
次數 | 型號 | 項目 | 身高 | 容量 | 鑄工直徑 | 總長: | 提升速度 滿載 | 空載提升速度 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEL-88S-D3 | NT$129,164 | 詢價 | ||||||||
B | PEL-88A-A1 | NT$166,628 | 詢價 | ||||||||
C | PEL-100A-A1 | NT$173,397 | 詢價 | ||||||||
D | PEL-88S-D3-AHI | NT$155,730 | 詢價 | ||||||||
E | PEL-88S-D3A1 | NT$180,307 | 詢價 | ||||||||
F | PEL-100S-D3 | NT$135,007 | 詢價 | ||||||||
G | PEL-88S-A1 | NT$168,529 | 詢價 | ||||||||
H | PEL-100S-A1 | NT$176,783 | 詢價 | ||||||||
I | PEL-88A-D3 | NT$128,838 | 詢價 | ||||||||
J | PEL-400S-72-D3-桶 | NT$257,595 | 詢價 | ||||||||
K | PEL-100A-D3 | NT$134,776 | 詢價 | ||||||||
L | PEL-400S-57-D3-桶 | NT$256,526 | 詢價 | ||||||||
M | PEL-400S-57-D3 | NT$250,592 | 詢價 | ||||||||
N | PEL-400S-72-D3 | NT$252,217 | 詢價 | ||||||||
O | PEL-100S-D3A1 | NT$185,403 | 詢價 | ||||||||
P | PEL-400S-72-A2 | NT$292,976 | 詢價 | ||||||||
Q | PEL-33 | NT$162,174 | 詢價 | ||||||||
P | PEL-400S-72-D3A2 | NT$297,297 | 詢價 | ||||||||
P | PEL-100A-D3A1 | NT$167,076 | 詢價 | ||||||||
P | PEL-100S-A2 | NT$147,951 | 詢價 | ||||||||
P | PEL-100A-A2 | NT$154,228 | 詢價 | ||||||||
P | PEL-88A-D3A1 | NT$160,065 | 詢價 | ||||||||
P | PEL-400S-72-D3-AHI | NT$284,162 | 詢價 | ||||||||
R | PEL-400S-57-D3-AHI | NT$275,069 | 詢價 | ||||||||
P | PEL-400S-57-D3A2 | NT$292,568 | 詢價 |
薄型 Lite 負載升降機
Vestil 鋁製輕型負載升降機用於從卡車和碼頭提升和運輸負載。 這些薄型升降機能夠提升高達 500 磅的負載,並配有手動絞盤或腳踏泵,用於將絞車每轉一圈或腳踏泵衝程將負載/平台提升 1 英寸。 該升降機提供 2 種腳輪選項 - 帶 2 英寸半鋼前輪的聚對聚輪(適用於 -FW 型號)和帶 4 個旋轉腳輪的聚對聚輪(適用於 -4SFL 型號)。 雖然所有型號的手柄上都配備了兩個滾輪,以便於卡車裝載,但某些型號還配備了手動操作的地板鎖,以防止意外移動。 有多種薄型負載舉昇機可供選擇,高度有 30、30.5、30.75 和 37.75 英寸 Raptor Supplies.
Vestil 鋁製輕型負載升降機用於從卡車和碼頭提升和運輸負載。 這些薄型升降機能夠提升高達 500 磅的負載,並配有手動絞盤或腳踏泵,用於將絞車每轉一圈或腳踏泵衝程將負載/平台提升 1 英寸。 該升降機提供 2 種腳輪選項 - 帶 2 英寸半鋼前輪的聚對聚輪(適用於 -FW 型號)和帶 4 個旋轉腳輪的聚對聚輪(適用於 -4SFL 型號)。 雖然所有型號的手柄上都配備了兩個滾輪,以便於卡車裝載,但某些型號還配備了手動操作的地板鎖,以防止意外移動。 有多種薄型負載舉昇機可供選擇,高度有 30、30.5、30.75 和 37.75 英寸 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 起重機操作方法 | 容量 | 顏色 | 材料 | 最大限度。 行駛距離 | 腳輪數量 | 前腳輪數量 | 操作類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALLPH-500-FW | NT$64,120 | |||||||||
B | LLPH-500-4SFL | NT$63,884 | |||||||||
C | ALLPH-500-4SFL | NT$79,928 | |||||||||
D | LLPH-500-FW | NT$47,240 | |||||||||
E | ALLPW-500-4SFL | NT$60,639 | |||||||||
F | LLPW-500-4SFL | NT$49,788 | |||||||||
G | ALLPW-500-FW | NT$43,071 | |||||||||
H | LLPW-500-FW | NT$35,326 |
便攜式鋁製負載升降機,200 磅。 容量
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
頗爾200 | AG7WTA | NT$47,797 |
平衡重輕載提昇機,300 磅。 容量
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
LLCB-202058 | AG7VNU | NT$49,509 |