項目 | 重舉 |
後輪直徑 | 5" |
後輪類型 | 帶剎車旋轉 |
後腳輪寬度 | 2" |
有電池 | 是 |
包括電池充電器 | 是 |
容量 | 880磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
可折疊 | 沒有 |
顏色 | 黑色,銀色 |
貨叉高度 | 2-1 / 2“ |
貨叉長度 | 25 3機構/ 4“ |
叉寬 | 22“ |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
手柄高度 | 42“ |
身高 | 70“ |
HP | 0.5馬力 |
單個貨叉高度 | 2 1機構/ 2“ |
單個貨叉寬度 | 4 1機構/ 2“ |
總長: | 36“ |
降低高度 | 3-1 / 2“ |
材料 | 焊接鋼 |
最高 高度 | 59“ |
最大限度。 行駛距離 | 55.5“ |
最小 高度 | 3.5“ |
發動機 | 12V直流-0.8 KW |
電機功率 kW | 0.8千瓦 |
腳輪數 | 4 |
後腳輪數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
前腳輪數量 | 2 |
手術 | 12V DC |
支腿內部尺寸 | 14“ |
支腿外尺寸 | 18 1機構/ 4“ |
總貨叉寬度 | 22“ |
平台長度 | 25-3 / 4“ |
平台材質 | 焊接鋼 |
平台寬度 | 22-1 / 8“ |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-hyd-10-dc.pdf |
升高高度 | 59“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪類型 | 帶剎車旋轉 |
後腳輪寬度 | 2" |
服務範圍 | 3 1/2“至59” |
電壓 | 12V DC |
瓦 | 12W |
信號寬度 | 23“ |
叉寬 | 21-3 / 4“ |
船重(kg) | 121.5 |
船高(厘米) | 175.26 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 54.29 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台長度 | 平台寬度 | 服務範圍 | 容量 | 手術 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-CB-10-DC | 25.75“ | 22“ | 2 3/4英寸至55 1/2英寸 | 550磅。 | - | 黑色,黃色 | 新台幣197,691元 | ||
HYD-10-DC-SS | 25 3機構/ 4“ | 22“ | 3 1/2“至59” | 880磅。 | - | 銀色 | 新台幣435,486元 | 詢價
|