項目 | 重舉 |
有電池 | 是 |
包括電池充電器 | 是 |
容量 | 550磅。 |
鑄工直徑 | 5 x 2“ |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)制動旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
可折疊 | 沒有 |
顏色 | 黑色,黃色 |
貨叉高度 | 2 1機構/ 2“ |
貨叉長度 | 25 3機構/ 4“ |
叉寬 | 22“ |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
手柄高度 | 45“ |
身高 | 68.75“ |
HP | 0.5馬力 |
單個貨叉高度 | 2 1機構/ 2“ |
總長: | 68“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 55.5“ |
最大限度。 行駛距離 | 52.75“ |
最小 高度 | 2.75“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
手術 | 12V DC |
總貨叉寬度 | 22“ |
平台長度 | 25.75“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 22“ |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | vestil-rp-hyd-cb-10-dc.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
服務範圍 | 2 3/4英寸至55 1/2英寸 |
電壓 | 12V DC |
瓦 | 12W |
信號寬度 | 31“ |
船重(kg) | 254.7 |
船高(厘米) | 174.63 |
船長(厘米) | 172.72 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台長度 | 平台寬度 | 服務範圍 | 容量 | 手術 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-DC | - | - | 3 1/2“至59” | 880磅。 | - | 黑色,銀色 | 新台幣167,924元 | ||
HYD-10-DC-SS | 25 3機構/ 4“ | 22“ | 3 1/2“至59” | 880磅。 | - | 銀色 | 新台幣435,486元 | 詢價
|