項目 | 重舉 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 880磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
可折疊 | 沒有 |
顏色 | 藍色 |
貨叉高度 | 2.5“ |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
手柄高度 | 42“ |
身高 | 55“ |
總長: | 36“ |
位置類型 | 普遍 |
降低高度 | 3-1 / 2“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 44“ |
最大限度。 行駛距離 | 40.5“ |
最小 高度 | 3.5“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
手術 | 氣動 |
操作類型 | 空中力量 |
平台長度 | 24“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 23“ |
能量源 | 氣動 |
產品數據表 | Vestil-rp-hyd-5-air.pdf |
升高高度 | 44“ |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
服務範圍 | 3 1/2“至44” |
信號寬度 | 23“ |
船重(kg) | 98.1 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 總長: | 平台長度 | 信號寬度 | 身高 | 服務範圍 | 手術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-空氣 | 880磅。 | 36“ | 24“ | 23“ | 70“ | 3 1/2“至59” | - | 新台幣77,842元 |