VESTIL HYD 系列氣動舉昇機
篩選
包括的電池: 沒有 , 腳輪材質: 鋼上聚 , 可折疊: 沒有 , 顏色: 藍色 , 貨叉長度: 24“ , 貨叉寬度: 21 3機構/ 4“ , 前腳輪材質: 鋼上聚 , 前腳輪類型: 死板 , 前腳輪寬度: 1 1機構/ 2“ , 手柄高度: 42“ , 單個貨叉高度: 2 1機構/ 2“ , 單個貨叉寬度: 4 3機構/ 8“ , 地點類型: 普遍 , 材料: 鐵件 , 後腳輪數量: 2 , 腳輪數量: 4 , 前腳輪數量: 2 , 操作類型: 空中力量 , 支腿內部尺寸: 14“ , 支腿外形尺寸: 18 1機構/ 4“ , 平台材質: 鐵件 , 平台每次行程行程: 3機構/ 4“ , 平台寬度: 23“ , 能量源: 氣動 , 後腳輪材質: 鋼上聚 , 後腳輪類型: 旋轉 , 後腳輪寬度: 2"
次數 | 型號 | 容量 | 總長: | 平台長度 | 信號寬度 | 身高 | 服務範圍 | 手術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-空氣 | 880磅。 | 36“ | 24“ | 23“ | 70“ | 3 1/2“至59” | - | NT$77,842 | |
B | HYD-5-空氣 | 880磅。 | 36“ | 24“ | 23“ | 55“ | 3 1/2“至44” | - | NT$72,091 |
HYD 系列 Hefti-Lifts,氣動
Vestil HYD 系列 Hefti-Lifts 非常適合在物料搬運應用中提升和移動重物。 這些 Hefti-Lifts 配備了一組直徑為 5 英寸的後腳輪,可在不同方向輕鬆操縱。 它們採用聚鋼製成的腳輪,以提高強度和尺寸穩定性。 這些升降機採用鋼結構,具有高結構剛度,可承受高達 880 磅的重載。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 向心球軸承
- 機械夾頭
- 聚酯和玻璃纖維空氣過濾器
- 熱電偶探頭
- 應急燈棒站
- 除塵Mo子和清潔墊
- 物料升降機
- 錨
- 減速電機
- 旋轉萬向節和伸縮節
- NORTON ABRASIVES 單粒磨刀石
- WESTWARD 套筒位1/4驅動器
- SOUTHWIRE COMPANY Max Punch 系列淘汰賽打孔器套件
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,7/8-20 Unef
- GRUVLOK 同心異徑管
- EBERBACH Con-Torque 實驗室攪拌動力裝置
- ACME ELECTRIC TB 系列工業控制變壓器,240 x 480V 初級
- MORSE CUTTING TOOLS 螺旋尖絲錐,2088M 系列
- CAMPBELL 握力器
- WEG 電動馬達,10Hp