DAYTON 敞篷噴射泵
篩選
軸承類型: 永久潤滑球 , 遵守: 美國CSA , 責任: 連續 , 框架: 56J , GPM @ 20 PSI: 55 , 築屋材料: 鑄鐵 ,赫茲: 60 、葉輪材質: 黃銅 , 葉輪類型: 關閉 , 最大限度。 壓力: 40 PSI , 電機外殼: ODP , 電機轉速: 3450 , 電機類型: 電容器啟動 , 出口: 1“NPT , 階段: 3 , 密封材料: 不銹鋼、丁納橡膠、碳/碳化矽 , 密封類型: 機構 , 階段: 1 , 類型: 高音量 , 電壓: 115/230 , 接液材料: 黃銅、鑄鐵、不銹鋼、丁納橡膠、碳、陶瓷
次數 | 型號 | 最高 入口壓力 | 安培 | 身高 | 吸程 | 信號寬度 | HP | 進口 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HEZ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12“ | 60英尺 | 12“ | 1/2 | 1-1 / 4“NPT | 18“ | NT$23,134 | |
A | 4HEZ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12“ | 100英尺 | 12“ | 1 | 1-1 / 4“NPT | 19“ | NT$27,508 | |
A | 4HEZ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12“ | 80英尺 | 12“ | 3/4 | 1-1 / 4“NPT | 18“ | NT$23,085 | |
A | 4HEZ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12“ | 110英尺 | 12“ | 1.5 | 1-1 / 4“NPT | 19“ | NT$29,123 | |
B | 5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687“ | 140英尺 | 9.812“ | 1 | 1 1 / 4“NPT | 16.687“ | NT$24,640 | |
B | 5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687“ | 110英尺 | 9.812“ | 3/4 | 1 1 / 4“NPT | 16.687“ | NT$25,601 | |
B | 5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90英尺 | 9 1機構/ 8“ | 1/2 | 1 1 / 4“NPT | 14 13機構/ 16“ | NT$20,316 | |
B | 5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687“ | 140英尺 | 9.812“ | 1.5 | 1 1 / 4“NPT | 17.5“ | NT$29,170 |
可轉換噴射泵
代頓可轉換噴射泵用於深井或淺井,在沒有市政水源的情況下提供供水。 它們連接到噴射器、水箱和控制面板上,以便在需要時本能地供水。 與放置在井中並需要從井中拆下進行檢查的潛水井泵相比,這些噴射泵通常安裝在地面上進行維護和修理。 從一系列可轉換噴射泵中進行選擇,高度有 8 英寸、8.687 英寸和 12 英寸。