項目 | 可轉換噴射泵 |
安培 | 10.8/5.5 |
軸承類型 | 永久潤滑球 |
最佳效率 GPM @ PSI | 50 @ 29 |
相容性測試 | 美國CSA |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
毛利率@ 15 PSI | 64 |
毛利率@ 20 PSI | 55 |
毛利率@ 25 PSI | 45 |
毛利率@ 30 PSI | 35 |
毛利率@ 35 PSI | 23 |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 11.9/7.8 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 8.0/5.0 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 黃銅 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1 1 / 4“NPT |
總長: | 14 13機構/ 16“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 外殼壓力 | 123 PSI |
最高 入口壓力 | 123 PSI |
最大。 壓力 | 40 PSI |
電機環境溫度 評分 | 149學位F. |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 電容器啟動 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
段落 | 3 |
壓力開關設定 | 30至50 psi |
密封材料 | 不銹鋼、丁納橡膠、碳/碳化矽 |
密封類型 | 機構 |
關機 | 66 PSI |
實習 | 1 |
吸程 | 90英尺 |
類別 | 高音量 |
電壓 | 115/230 |
接液材料 | 黃銅、鑄鐵、不銹鋼、丁納橡膠、碳、陶瓷 |
信號寬度 | 9 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 17.98 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 53.59 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 入口壓力 | 安培 | 身高 | 吸程 | 信號寬度 | HP | 進口 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HEZ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12“ | 60英尺 | 12“ | 1/2 | 1-1 / 4“NPT | 18“ | 新台幣23,134元 | |
4HEZ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12“ | 80英尺 | 12“ | 3/4 | 1-1 / 4“NPT | 18“ | 新台幣23,085元 | |
4HEZ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12“ | 100英尺 | 12“ | 1 | 1-1 / 4“NPT | 19“ | 新台幣27,508元 | |
4HEZ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12“ | 110英尺 | 12“ | 1.5 | 1-1 / 4“NPT | 19“ | 新台幣29,123元 | |
5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687“ | 110英尺 | 9.812“ | 3/4 | 1 1 / 4“NPT | 16.687“ | 新台幣25,601元 | |
5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687“ | 140英尺 | 9.812“ | 1 | 1 1 / 4“NPT | 16.687“ | 新台幣24,640元 | |
5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687“ | 140英尺 | 9.812“ | 1.5 | 1 1 / 4“NPT | 17.5“ | 新台幣29,170元 |