MITEE-BITE PRODUCTS INC刀刃夾
篩選
物料: 鐵件
次數 | 型號 | 直徑 | 驅動器大小 | 實力 | 總高度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22588B | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 4000磅。 | 1 17機構/ 64“ | 1" | 1" | 1 / 2-13 | NT$6,869 | |
A | 22584 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 2000磅。 | 61機構/ 64“ | 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3 / 8-16 | NT$5,598 | |
A | 22592 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 6000磅。 | 1.625“ | 1.187“ | 1.125“ | 5 / 8-11 | NT$4,664 | |
A | 82584 | 10mm | 7mm | 8900Ň | 25.35mm | 20.6mm | 20mm | M10 | NT$5,757 | |
A | 82588 | 12mm | 8mm | 17800Ň | 32.32mm | 25.4mm | 25mm | M12 | NT$6,784 | |
A | 82592 | 16mm | 12mm | 26700Ň | 41.2mm | 30.15mm | 30mm | M16 | NT$4,447 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- O型圈拼接套件
- 窗戶隔熱套件
- 在線過濾器和過濾器膠囊
- 皮帶傳動前彎鼓風機
- 柔性帶狀加熱器
- 實驗室器具
- 無線工具
- 阻燃和電弧閃光服裝
- 實驗室耗材
- 緊急洗眼和淋浴設備
- APEX-TOOLS 1英寸驅動器SAE插槽
- D-LINE 適用於500和4000滾道
- FIBERGRATE 樓梯踏板覆蓋 1/4 英寸 12 英尺
- HAMILTON HS系列,萬向板腳輪
- HOFFMAN Proline G2 系列中心立柱
- SPEARS VALVES PVC 低頭 PIP 裝配式接頭 Linegate 閥門適配器、Linegate x 插座
- MARTIN SPROCKET 單缸徑 B 型公制滾子鏈輪,20B-1 鏈號
- KERN AND SOHN CPE 系列計數秤
- VESTIL 路緣角度組
- BOSTON GEAR 32徑節鋼直齒輪,無鍵槽和緊定螺釘