項目 | 刀刃夾 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
實力 | 6000磅。 |
材料 | 鐵件 |
總高度 | 1.625“ |
總寬度 | 1.187“ |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 驅動器大小 | 實力 | 總高度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22584 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 2000磅。 | 61機構/ 64“ | 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3 / 8-16 | 新台幣5,938元 | |
22588B | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 4000磅。 | 1 17機構/ 64“ | 1" | 1" | 1 / 2-13 | 新台幣7,119元 | |
82584 | 10mm | 7mm | 8900Ň | 25.35mm | 20.6mm | 20mm | M10 | 新台幣6,301元 | |
82588 | 12mm | 8mm | 17800Ň | 32.32mm | 25.4mm | 25mm | M12 | 新台幣7,430元 | |
82592 | 16mm | 12mm | 26700Ň | 41.2mm | 30.15mm | 30mm | M16 | 新台幣4,999元 |