風速計和風速計
風速計和風速計是觀測風速和風向的理想選擇。這些數位裝置非常適合 HVAC 維修、冷凍維修和檢測過濾器...阅读更多
風速計
風速計
次數 | 型號 | 項目 | 數據保持 | 準確性 | 風量 | 顯示屏 | 介面 | 輸出類型 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AN100 | NT$8,595 | |||||||||
B | 45158 | NT$8,033 | |||||||||
C | 407123 | NT$21,795 | |||||||||
D | 407113-NIST | NT$22,887 | |||||||||
E | AN300 | NT$14,790 | |||||||||
F | AN300-NIST | NT$26,865 | |||||||||
G | 407113 | NT$19,873 | |||||||||
H | AN340-NIST | NT$33,711 | |||||||||
I | AN310-NIST | NT$27,337 | |||||||||
C | 407123-NIST | NT$25,031 | |||||||||
J | 45170 | NT$8,568 | |||||||||
K | AN310 | NT$18,440 | |||||||||
L | SDL350 | NT$29,841 | |||||||||
M | SDL350-NIST | NT$35,370 | |||||||||
N | 45118 | NT$5,904 | |||||||||
O | AN340 | NT$23,347 | |||||||||
P | 407119 | NT$27,556 | |||||||||
Q | 407119-NIST | NT$29,369 | |||||||||
R | AN200 | NT$11,295 | |||||||||
A | AN100-NIST | NT$12,537 |
熱風速計
風速計和風速計
風速計和風速計
熱風速計數據記錄儀
次數 | 型號 | 溫度 準確性 | 電池類型 | 校准證書 | 溫度。 範圍 | 類別 | 線長 | 顯示屏 | 介面 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDL300 | NT$24,811 | |||||||||
A | SDL300-NIST | NT$31,914 | |||||||||
B | SDL310 | NT$18,666 |
風速計
風速計
風速指示器
風速計和風速計
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 0560 1410 01 | NT$7,525 | |
B | 0560 1405 01 | NT$8,262 |
袖珍風速計
帶有Ir溫度葉片Nist的風速計
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
AN200-NIST | AE3UVC | NT$22,763 |
空氣計,05 至 1 英寸 WC 壓力,260 至 4000 FPM
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
460 | AD2NQB | NT$3,408 |
擺動葉片風速計,ABS塑料外殼,大型
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
480 | AB3YEZ | NT$2,873 |
風速計,皮託管,帶差壓計,NIST認證
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
R3001-NIST | CD4DKZ | NT$26,680 |
緊湊型風速計,袖珍型,NIST認證
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
LM-81AM-NIST | CD4DKW | NT$15,429 |
K4000的界面軟件
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
0804USB | AF6ALZ | NT$6,084 |
風速計、旋轉葉片、背光 LCD、數據記錄、295 至 5905 fpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
AN250W | CP4VNH | NT$5,227 |
風速計,旋轉葉片,LCD,0 至 1,990 fpm,±3% 精度,濕度感應
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
00256M | CN8BMJ | NT$2,756 |
風速計和風速計
風速計設計用於測量風速或空氣的速度以及溫度、壓力和濕度等其他參數; 非常適合用於 HVAC 系統、建築工地和發電設施。 某些型號具有額外的數據記錄或數據記錄功能,可存檔一段時間內的測量數據。 Raptor Supplies 提供各種品牌的此類風速表,例如 向西,勵磁儀器,UEI測試儀器,TSI Alnor,Kestrel,Extech, 德懷爾儀器 和一般。 艾克斯特 風速計用於計算 CMM / CFM 指標中的風量,精度高達 +/-3%。 這些氣流計配有大型背光 LCD 屏幕,帶有主顯示屏和輔助顯示屏以及其他狀態指示器,用於在氣溫和風量讀數之間切換。 AN500 型號配備自動溫度補償 (ATC) 設施,可在空氣溫度變化的情況下精確測量管道內空氣速度。 這些裝置還配有帶有鄉村標籤的伸縮探頭,即使在無法觸及的情況下,也能確保在管道中心進行測量。 它們進一步與防旋轉傳感器集成,確保氣流和探頭方向以相同的方式對齊,從而不受干擾並提高精度。 里德樂器 vane anemometers come in a compact design with easy operating features measuring the airflow velocity and displaying the units in fpm, m/s, kph, mph and knots.葉片風速計採用緊湊型設計,具有易於操作的功能,可測量氣流速度並以fpm,m / s,kph,mph和節為單位顯示單位。 These units come with a low-battery indicator and auto shut-off features for maximum energy saving and un-interrupted operation.這些設備帶有低電量指示器和自動關閉功能,可最大程度地節省能源和不間斷運行。 They are suitable for applications like refrigeration servicing or filter blockage detection.它們適用於製冷維修或過濾器堵塞檢測等應用。
常问问题解答
風速計如何校準?
風速計通過創建一個連續的、預先設定的氣溫和大氣壓力的風洞來校準。 潛在氣象桅杆和潛在風電場的風速測量是基於該校准進行的。
風向標和風速計有什麼區別?
風向標只測量風向,而風速計則同時測量風向和風速。
什麼是風速計?
風速計(也稱為風速計)測量風速和/或風量。