項目 | 帶有紅外溫度的風速計 |
準確性 | + /-3% |
風速精度 | + /-3% |
風量 | 0到999,999 CFM |
自動關機 | 是 |
電池類型 | 9V |
校准證書 | NIST |
線長 | 3.9'(120厘米) |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 1999計數LCD |
能量源 | 9V電池 |
探頭尺寸 | 2.83“直徑 |
解析度 | 1 英尺/分鐘 |
感應方式 | 旋轉葉片 |
溫度 準確性 | +/- 2 F(紅外),+ /-6 F |
溫度。 範圍 | -58至500 F(IR),14至140 F(空氣) |
類別 | 葉片 |
速度(FPM) | 80年到5900年 |
速度(節) | 0.8年到58.3年 |
速度(KPH) | 1.4年到108年 |
速度(MPH) | 0.9年到67年 |
速度(MPS) | 0.4年到30年 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 9026804000 |
原產地 | CN |