項目 | 風速表 |
風速精度 | +/-2% 讀數 |
自動關機 | 是,禁用 |
電池類型 | (6)AA |
校准證書 | 選配 |
線長 | 39“(1m) |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 是 |
顯示屏 | 9999點液晶 |
介面 | SD卡和PC |
輸出類型 | RS-232 |
能量源 | 交流適配器或電池 |
探頭尺寸 | 2.8 英寸(72 毫米)直徑 |
解析度 | 1英尺/分鐘(0.01m / s) |
感應方式 | 旋轉葉片和熱敏電阻 |
傳感器類型 | 低摩擦球葉片和熱敏電阻 |
存儲容量 | 使用20G SD卡讀取2M讀數 |
溫度 準確性 | +/- 1.5F / 0.8攝氏度 |
溫度。 範圍 | 32至122F(0至50C) |
類別 | 葉片 |
速度(FPM) | 80年到4930年 |
速度(節) | 0.8年到48.6年 |
速度(KPH) | 1.4年到90年 |
速度(MPH) | 0.9年到55.9年 |
速度(MPS) | 0.4年到25年 |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 9026804000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 溫度 準確性 | 電池類型 | 校准證書 | 溫度。 範圍 | 類別 | 線長 | 顯示屏 | 介面 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL300 | +/-(0.4%+ 1.8華氏度 | 6 x AA | - | 32度至158度F(空氣) | 金屬葉片 | 3.9ft。 | 雙液晶屏 | SD卡,RS232 / USB | 新台幣24,811元 | ||
SDL300-NIST | +/-(0.4%+ 1.8華氏度 | 6 x AA | 包括 NIST | 32度至158度F(空氣) | 金屬葉片 | 3.9ft。 | 雙液晶屏 | SD卡,RS232 / USB | 新台幣31,914元 |