項目 | 風速表 |
準確性 | + /-2% |
風速精度 | + /-2% |
自動關機 | 是,禁用 |
電池類型 | 6 x AA |
線長 | 3.9ft。 |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 是 |
顯示屏 | 雙液晶屏 |
介面 | SD卡,RS232 / USB |
能量源 | (6)AA電池 |
探頭尺寸 | 2.8“直徑 |
感應方式 | 旋轉葉片和熱敏電阻 |
存儲容量 | 使用28,500G SD卡可存儲2條記錄(可接受1G至16G SD卡) |
溫度 準確性 | +/-(0.4%+ 1.8華氏度 |
溫度。 範圍 | 32度至158度F(空氣) |
類別 | 金屬葉片 |
葉片材料 | 金屬 |
速度(FPM) | 100年到6890年 |
速度(節) | 1.0年到68年 |
速度(KPH) | 1.8年到126年 |
速度(MPH) | 1.1年到78.3年 |
速度(MPS) | 0.3年到35年 |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 38.35 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 9026804000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 溫度 準確性 | 電池類型 | 校准證書 | 溫度。 範圍 | 類別 | 線長 | 顯示屏 | 介面 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL310 | +/- 1.5F / 0.8攝氏度 | (6)AA | 選配 | 32至122F(0至50C) | 葉片 | 39“(1m) | 9999點液晶 | SD卡和PC | 新台幣18,666元 | ||
SDL300-NIST | +/-(0.4%+ 1.8華氏度 | 6 x AA | 包括 NIST | 32度至158度F(空氣) | 金屬葉片 | 3.9ft。 | 雙液晶屏 | SD卡,RS232 / USB | 新台幣32,166元 |