項目 | 風速表 |
風速精度 | + /-3% |
風量 | 0到99999 CFM |
自動關機 | 是 |
電池壽命 | 80小時。 |
線長 | 3“(1m) |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 數字 |
濕度精度 | + /-3% |
介面 | 數字 |
能量源 | 電池 |
探頭尺寸 | 39“ |
相對濕度範圍 | 0.1到99.9% |
感應方式 | 熱線和熱敏電阻 |
溫度 準確性 | +/- 1.1度F |
溫度。 範圍 | -4度至140度F |
速度(FPM) | 99年到3937年 |
速度(MPS) | 0.5年到20年 |
船重(kg) | 2.47 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 41.4 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 線長 | 顯示屏 | 能量源 | 相對濕度範圍 | 感應方式 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFM3B | 3.9ft。 | 大LCD | AAA、9V 鹼性電池或 200mA 適配器 | 0到99.9%相對濕度 | 旋轉葉片和熱敏電阻 | +/- 1度F | -4至140度F | 新台幣10,523元 |