項目 | 風速表 |
準確性 | + /-5% |
風速精度 | + /-5% |
風量 | 0到99999 CFM |
自動關機 | 是 |
電池類型 | 9V |
錶殼顏色 | 黑色 |
線長 | 3.9ft。 |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
露點範圍 | -4度至158度F |
顯示屏 | 大LCD |
濕度精度 | 3 華氏度(77 攝氏度)和 25-10% 相對濕度時為 +/-90% 相對濕度,其他範圍時為 +/-5% |
能量源 | AAA、9V 鹼性電池或 200mA 適配器 |
探頭尺寸 | 2.83“直徑 |
相對濕度範圍 | 0到99.9%相對濕度 |
解析度 | 相對濕度0.1% |
感應方式 | 旋轉葉片和熱敏電阻 |
溫度 準確性 | +/- 1度F |
溫度。 範圍 | -4至140度F |
速度(FPM) | 114年到6840年 |
速度(MPS) | 0.3年到35年 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9026804000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 線長 | 顯示屏 | 能量源 | 相對濕度範圍 | 感應方式 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFM4 | 3“(1m) | 數字 | 電池 | 0.1到99.9% | 熱線和熱敏電阻 | +/- 1.1度F | -4度至140度F | 新台幣16,406元 |