項目 | 風速表 |
風速精度 | - /+ 3% |
電纜長度 | 6英尺 |
顯示位數 | 4 1/2位 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
流速範圍 | 45至6000 FPM |
電力需求 | 9V |
探針長度 | 8" |
解析度 | 0.1%, 0.1 度F |
服務 | 空氣乾燥、潔淨 |
服務因素 | 風速和溫度。 潔淨、乾燥的空氣 |
溫度 準確性 | -/+ 0.5 度F @ 32 度至 122 度F,-/+ 1.5 度F @ 其餘範圍 |
溫度。 範圍 | -40 度到 212 度。 F |
速度 | 45至6000 FPM |
體積空氣流量範圍 | 19,999(選定流量單位) |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 48.51 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 9026802000 |
原產地 | US |
A. 檢測風勢的風速計必須在測量週期前後進行校準。
A. 風速計校準的通常設置是具有連續的、預先確定的氣溫和大氣壓力的風洞。 氣象桅杆上的風速測量以及因此對擬建風電場的現場評估均基於此校準。
A.
產品 | 型號 | 顯示類型 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
473B-1 | 背光顯示屏 | -/+ 0.9 度F @ 77 度F | -20 度到 212 度。 F | 新台幣35,823元 |