項目 | 風速表 |
準確性 | -/+1.5% |
風速精度 | - /+ 1.5% |
環境溫度。 範圍 | 5度至 125 度。 F |
電纜長度 | 6英尺 |
顯示位數 | 4 1/2位 |
顯示類型 | 背光顯示屏 |
完 | 陽極氧化 |
流速範圍 | 40至5000 FPM |
工作溫度。 | -20 度到 212 度。 F |
電力需求 | 9V |
探針長度 | 8" |
相對濕度範圍 | 0到100%相對濕度 |
響應時間 | 對於風速和體積空氣流量 1 秒,對於溫度 1.5 秒。 和相對濕度 XNUMX 秒。 |
服務 | 空氣乾燥、潔淨 |
服務因素 | 空氣乾燥、潔淨 |
溫度 準確性 | -/+ 0.9 度F @ 77 度F |
溫度。 範圍 | -20 度到 212 度。 F |
葉片材料 | 鋁 |
速度 | 40至5000 FPM |
船重(kg) | 1.31 |
產品 | 型號 | 顯示類型 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
471B-1 | 液晶顯示 | -/+ 0.5 度F @ 32 度至 122 度F,-/+ 1.5 度F @ 其餘範圍 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣31,146元 |