BUSSMANN JCU 系列中壓熔斷器
篩選
交流電壓額定值: 5.500 千伏交流電 ,製造商。 系列: 聯合檢查組 , 包裝: 體積 , 產品類別: 變壓器額定保險絲 ,電壓(交流): 5.5k 交流電
次數 | 型號 | 額定電流 | 中斷等級 | 總長: | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JCU-10E | 10A | 80kA | 17.81mm | 墨盒(非標準) | NT$57,342 | |
B | JCU-15E | 15A | 80kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | NT$43,847 | |
B | JCU-25E | 25A | 80kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | NT$45,197 | |
B | JCU-30E | 30A | 100kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | NT$55,313 | |
B | JCU-40E | 40A | 100kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | NT$55,313 | |
B | JCU-50E | 50A | 100kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | NT$55,313 | |
B | JCU-65E | 65A | 100kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | NT$56,670 | |
B | JCU-80E | 80A | 100kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | NT$58,016 | |
B | JCU-100E | 100A | 100kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | NT$58,016 | |
A | JCU-125E | 125A | 100kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | NT$96,222 | |
C | JCU-150E | 150A | 100kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | NT$100,226 | |
A | JCU-200E | 200A | 10kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | NT$100,226 | |
B | JCU-250E | 250A | 100kA | 17.88mm | 非標準墨盒 | NT$201,170 | |
A | JCU-300E | 300A | 100kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | NT$194,959 | |
B | JCU-450E | 450A | 100kA | 17.88mm | 非標準墨盒 | NT$230,046 | |
A | JCU-600E | 600A | 80kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | NT$301,349 | |
A | JCU-750E | 750A | 80kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | NT$325,403 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 拉伸包裝膜
- 抽屜滑軌
- 外殼加熱器
- 配電盤墊
- 網格耦合
- 表面保護和防塵屏障
- 拋光
- 隔膜泵
- 阻燃和電弧閃光服裝
- 緊固工具
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 多種氣體探測器
- LISLE 六角頭,方形驅動器
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 吹管壓蓋
- GRUVLOK 分段焊管 22-1/2 度。 彎頭
- SPEARS VALVES CPVC 籃式過濾器,法蘭端,FKM 密封件 SS 篩網
- SPEARS VALVES 10/12 級 PVC 公制接頭 90 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- DAZOR LumiRay LED 底座落地燈
- VESTIL DWC 系列低平台板車
- VESTIL AH 系列鋁製手推車月台板
- WEG ODP 三相 Jp 無腳立式消防泵電機