項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 5.500 千伏交流電 |
額定電流 | 150A |
指標風格 | 開保險絲 |
中斷等級 | 100kA |
總長: | 17.88mm |
製造商 系列 | 聯合檢查組 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 變壓器額定保險絲 |
終止類型 | 墨盒(非標準) |
類別 | 電子級保險絲 |
電壓(交流) | 5.5k 交流電 |
船重(kg) | 5.76 |
型號 | 額定電流 | 中斷等級 | 總長: | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JCU-50E | 50A | 100kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | 新台幣55,313元 | |
JCU-25E | 25A | 80kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | 新台幣45,197元 | |
JCU-15E | 15A | 80kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | 新台幣43,847元 | |
JCU-200E | 200A | 10kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | 新台幣100,226元 | |
JCU-750E | 750A | 80kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | 新台幣325,403元 | |
JCU-65E | 65A | 100kA | 12.88mm | 墨盒(非標準) | 新台幣56,670元 | |
JCU-600E | 600A | 80kA | 17.88mm | 墨盒(非標準) | 新台幣301,349元 |