警告 牽引電動絞盤
篩選
次數 | 型號 | 繩子材質 | 滿載電流 | 齒輪比 | 額定電壓 | 齒輪類型 | 電機功率 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 吉翁 8 -S | 合成的 | 413 | 162:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | - | 11“ | 24“ | NT$60,942 | |
B | ZEON 10-S | 合成的 | 409 | 216:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | - | 11“ | 24“ | NT$65,277 | |
C | 28500 | 線 | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-3/5 | 7 3機構/ 5“ | 21 4機構/ 5“ | NT$49,381 | |
D | 26502 | 線 | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-4/5 | 8" | 18“ | NT$43,592 | |
E | 68801 | 線 | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-3/5 | 9 2機構/ 3“ | 24 1機構/ 5“ | NT$108,306 | |
F | 2000DC | 線 | 83 | 153:1 | 12 VDC | 開口環 | 1-3/5 | 6" | 13“ | NT$6,162 | |
G | 4000DC | 線 | 297 | 154:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 1-9/10 | 7" | 16“ | NT$19,067 | |
H | 吉翁 8 | 線 | 413 | 162:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | - | 11“ | 24“ | NT$51,962 | |
I | 吉翁 10 | 線 | 409 | 216:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | - | 11“ | 24“ | NT$54,054 | |
J | 吉翁 12 | 線 | 438 | 216:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | - | 11“ | 24“ | NT$55,100 | |
K | 47801 | 線 | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-3/5 | 10.25“ | 28.25“ | NT$97,290 | |
L | 17801 | 線 | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-3/5 | 11“ | 24.375“ | NT$86,274 | |
M | 93000 | 線 | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3級行星齒輪 | 2/3 | 8" | 25.75“ | NT$62,410 | |
N | 80010 | 線 | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | 差動行星 | 4/5 | 6.25“ | 15 3機構/ 7“ | NT$15,240 |
牽引電動絞車
WARN 電動絞盤用於移動重物或牽引車輛,比手動絞盤更省力。 這些裝置採用薄型設計和控制箱,可提供多種安裝選項。 它們可以水平拉動負載或垂直升降。 這些絞盤集成了 3 級行星齒輪系,可實現可靠運行,並採用獨特的製動器設計,可在絞盤時實現卓越的控制。 它們具有高速電機,可提供快速的線速度和強大的拉力。 這些裝置的高度範圍為 6 到 11 英寸。