項目 | 電動絞盤 |
第一層線拉 | 12,000磅。 |
第一層線速度 | 3.86英尺/分 |
離合器類型 | 滑行滑環齒輪 |
控制吊索長度 | 12英尺 |
滿載電流 | 440 |
滿載線速度 | 3.86英尺/分 |
齒輪比 | 261:1 |
齒輪類型 | 3級行星齒輪 |
包括繩直徑。 | 3機構/ 8“ |
繩長 | 125英尺 |
電機功率 | 4-3/5 |
空載線速度 | 30英尺/分 |
總高度 | 11“ |
總長度 | 24.375“ |
總寬度 | 8.5“ |
繩子材質 | 線 |
額定電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 58.95 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 72.14 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8425310100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 繩子材質 | 滿載電流 | 齒輪比 | 額定電壓 | 齒輪類型 | 電機功率 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26502 | 線 | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-4/5 | 8" | 18“ | 新台幣43,592元 | ||
47801 | 線 | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-3/5 | 10.25“ | 28.25“ | 新台幣97,290元 | ||
28500 | 線 | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-3/5 | 7 3機構/ 5“ | 21 4機構/ 5“ | 新台幣49,381元 | ||
68801 | 線 | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3級行星齒輪 | 4-3/5 | 9 2機構/ 3“ | 24 1機構/ 5“ | 新台幣108,306元 | ||
93000 | 線 | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3級行星齒輪 | 2/3 | 8" | 25.75“ | 新台幣62,410元 | ||
80010 | 線 | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | 差動行星 | 4/5 | 6.25“ | 15 3機構/ 7“ | 新台幣15,240元 | ||
2000DC | 線 | 83 | 153:1 | 12 VDC | 開口環 | 1-3/5 | 6" | 13“ | 新台幣6,162元 |