項目 | 風速表 |
風速精度 | + /-1.5% |
風量 | 0到99,999 CFM |
自動關機 | 是 |
電池壽命 | 40小時。 |
校准證書 | NIST |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
露點範圍 | -4度至140度F |
顯示屏 | 雙液晶屏 |
濕度精度 | + /-3% |
能量源 | (4)AAA電池 |
探頭尺寸 | 直徑4英寸 |
相對濕度範圍 | 0.1到99.9% |
解析度 | 0.1英尺/分 |
感應方式 | 旋轉葉片和熱敏電阻 |
溫度 準確性 | +/- 1.1度F |
溫度。 範圍 | -4度至140度F |
速度(FPM) | 40年到5900年 |
速度(MPS) | 0.2年到30年 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 22.1 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 數據保持 | 準確性 | 風量 | 顯示屏 | 介面 | 輸出類型 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL350 | 風速表 | 是 | - | 0 至 1,907,000 CFM/0 至 54,000 CMM | 9999點液晶 | RS-232 | RS-232 | 交流適配器或電池 | 新台幣29,841元 | ||
407113 | 風速表 | 是 | + /-2% | 0到999,900 CFM | 大型 9999 計數 LCD 數字 | RS-232 | - | 9V電池 | 新台幣19,873元 | ||
AN100 | 風速表 | 是 | + /-3% | 0到9999 CFM | 1999計數LCD | - | - | 9V電池 | 新台幣8,595元 | ||
AN200 | 帶有紅外溫度的風速計 | 是 | + /-3% | 0到999,999 CFM | 1999計數LCD | - | - | 9V電池 | 新台幣11,295元 | ||
45158 | 風速表 | 是 | + /-3% | - | 9999點液晶 | - | - | CR2032電池 | 新台幣8,033元 | ||
407119 | 風速表 | 是 | - | 0到1,271,200 CFM | 多行液晶 | RS-232 | - | (4)AA電池 | 新台幣27,556元 | ||
AN300 | 風速表 | 是 | + /-1.5% | 0到99999 CFM | 雙液晶屏 | - | - | 電池 | 新台幣14,790元 |