REED INSTRUMENTS
自 2004 年以來,REED Instruments 一直提供優質的便攜式精密測試和測量儀器。 該品牌總部位於美國北卡羅來納州威爾明頓,其產品測量暖通空調設備、烹飪用具、實驗室樣品和汽車的聲學和熱學水平,以維持安全的工作條件。 了解更多
篩選
測試儀器
實驗室用品
手工具
電器類
暖通空調和製冷
安全指引
電動工具
物料搬運
水喉水務工程
車隊和車輛維修
家具接待和餐飲服務
測試儀器 篩選
非電性能測試查看全部
管道鏡配件 各種球導軌、攝像頭電纜延長線、攝像頭、接收器、帶 9mm 延長線和滑軌的攝像頭; 非常適合與管道鏡一起使用,以在難以到達的區域提供更好的可行性
塗層測厚儀 用於測量磁性和非磁性金屬基材上的塗層厚度。 包括大型,易於閱讀的LCD顯示屏,零按鈕以進行快速調整,自動校準和低電量指示器
環境儀表 便攜式且易於調節的環境儀表,用於精確測量和記錄風速、溫度、相對濕度和 α/β/γ/X 射線
測力計配件 包括與力計一起使用的楔形夾具,用於將被測材料固定到位
力量計 光度計 測量在電影場景和攝影應用中的散射光量,以及監視新的照明系統安裝。 具有自動量程功能以優化分辨率和低電量指示器/自動關閉機制。 提供20k,50k,100k Lux讀數
磁場測量 適用於使用霍爾效應型傳感器測量毫高斯和微特斯拉裝置中的環境電磁場(交流和直流)。 具有最大/最小和數據保持功能、N/S極指示、調零設施、易於讀數的液晶屏和自動關閉機制
水分儀配件 木材水分測試儀可測量不同木材類型的水分含量。 配備ATC(自動溫度補償)探頭,可提高準確性,2點校準檢查功能和帶有自動關閉機制的低電量指示器
水分計 用於檢測木材和其他建築材料中水分的百分比。 具有用戶可調的警報和內置的自校準功能。 自動關機功能可確保低功耗和長電池壽命
輻射探測器 便攜式輻射計,用於檢測輻射洩漏,易受污染的區域,地面中的放射性沉積物,X射線散射和材料損失。 具有用於聲音/視覺指示的用戶可調警報以及內部存儲器,可存儲多達4000組數據
聲級校準器 用於以受控頻率和幅度產生穩定的聲學信號,以實現精確的現場校準(94 dB 和 114 dB)。 符合 IEC 60942 2 類標準,精度高達 +/- 0.5 dB。 兼容所有 1/2 英寸直徑麥克風
聲級計配件 與麥克風兼容的擋風玻璃球有助於減少空氣流動和風的影響,並保持麥克風囊清潔無塵垢。 可與REED Instruments SL-4022聲級計配對
聲級計 設計用於測量不同來源產生的噪聲或聲音級別的強度。 配備麥克風,可藉助內置隔膜監測氣壓水平。 符合IEC 60942 2級標準,在關鍵應用中提供高達+/- 1.4 dB的精度
秒錶 集成有可編程警報,日曆模式(日,月,日),數字顯示,48英寸掛繩,CR2032電池/太陽能電池板(在某些型號中)。 SW700型非常適合於測量濕度,溫度,熱指數和露點,精度為+/- 3秒/天
頻閃儀和轉速計配件 包括錐體、觸點、漏斗和軸延長件、輪適配器、反光帶和替換燈泡,用於測量機器部件的轉速、頻率和振動; 非常適合與泵、壓縮機、電機和輸送機一起使用
頻閃儀 用於高精度測量速度並凍結旋轉物體的運動,無需任何物理接觸。 具有手槍式握把手柄和 4 / 5 位背光 LCD 屏幕,即使在光線不足的情況下也能顯示結果。 包括用於固定使用的三腳架安裝設施
轉速表 測量電機、傳送帶和其他移動系統的轉速或表面速度。 採用緊湊型設計,配備 LCD 屏幕,可顯示測量結果,精度高達 +/-5%。 還提供集成了接觸式和非接觸式功能的型號
超聲波檢漏儀 配有可產生40 kHz信號的超聲波發射器,以幫助識別和查明由壓力,真空,水,氣體或空氣產生的洩漏。 隨附耳機插孔和耳機,可在嘈雜的環境中使用
超聲波測厚儀 測量鋼,鑄鐵,鋁,紅銅,黃銅,鋅,石英玻璃,聚乙烯,PVC,灰鑄鐵和球墨鑄鐵坯料的厚度。 配備低電量指示器,以確保不間斷運行。 帶有NIST證書的型號
超聲波測厚儀配件 兼容於超聲波測厚儀,用於固定在水平和高架表面上; 適用於鐵,鋼,鋁和鈦工件。 在-10至210華氏度的工作溫度範圍內具有水溶性
振動計配件 包含數據採集軟件,監控實時記錄的數據,然後累積顯示在屏幕上。 與 Microsoft Window 98、7、Vista 和 XP 兼容。 還可提供與 REED SD 系列數據記錄儀配合使用的單獨 USB 電纜
振動計 與帶有磁性底座的獨特振動傳感器集成,可確定機械的振動水平,並跟踪速度和加速度的變化。 具有易於閱讀的背光 LCD 屏幕,可顯示結果,精度高達 +/-5%,並具有適合固定使用的三腳架安裝設施
電力測試查看全部
交流電流分線器 15A交流電源分配器,用於安全地測量2線或3線電源線上的電流。 非常適合與鉗口尺寸大於19 mm的夾具一起使用。 安全等級:Cat II 600 V
電路追踪器 三合一示踪器設計用於執行斷路器查找器、電路測試器和 GFCI 插座測試器單元的功能。 具有發射器、接收器和可調節靈敏度設施,可快速識別斷路器和 3 V 電池。 額定電壓:1 - 9VAC
鉗形表 交流/直流鉗形表設計用於與電流互感器配合使用,以輕鬆測量高電流和電壓。 配備塑料外殼,可承受嚴酷的工業濫用
連續性測試儀 電池供電的連續性測試儀可識別冗長的接線。 非常適合安裝家庭音頻系統/ HVAC系統/警報以及保險絲,開關和繼電器的連續性測試。 具有視覺(LED)和聲音(蜂鳴器)指示燈
電流探棒 緊湊型交流電流適配器,與可測量高達 200A 電流的萬用表配合使用。 具有集成香蕉插頭和 3 英尺電纜
數位電錶 袖珍型數字萬用表設計用於測量和記錄電壓,電流,電阻,電容,頻率和溫度
接地電阻測試儀 用於測量接地電阻和洩漏電流,最多可存儲99個讀數。 具有LCD顯示屏,低電量指示器和自動關閉功能
儀器組合套件 絕緣測試儀 分別測量 250 至 5000V 和 2000 兆歐至 60 吉歐的測試電壓和絕緣電阻。 具有低電量指示器和自動關閉功能,可延長電池壽命。 選定型號配有額外的鎖定功能和掛帶,可實現免提操作
毫/微歐姆計 萬用表配件 廣泛的安裝配件,例如與REED R5600絕緣測試儀配合使用的鱷魚夾套件和支架,以及REED R5007 True RMS萬用表的吊帶
相位和電機轉速表 功率計和分析儀 插座和 GFCI 測試儀 測試夾和探針 測試儀器攜帶箱 測試線套件 電壓檢測器
要考慮的事情
交叉參考替代品
REED Instruments 零件號經常交叉引用各種 Extech、Fervi 和 General Tools 產品。 因此,如果您正在尋找 REED Instruments 的過時或缺貨的聲音或振動計,我們很可能會提供同等產品。
運送地址
REED Instruments 的產品體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞和空運。
常问问题解答
如何在操作 REED 聲級計時僅查看最大聲級?
- 按“MAX/HOLD”按鈕顯示最大記錄值。
- 在此模式下,儀表僅在發現讀數高於當前最大讀數時更新。
如何測量閃亮和拋光金屬表面的溫度?
- 用遮蔽膠帶或平黑漆覆蓋金屬表面。
- 讓膠帶達到與下面材料相同的溫度。
- 如上所述測量膠帶的溫度。
如何長時間記錄振動、聲音或熱量水平?
品牌的 R1500 輕型三腳架 非常適合長期測量。 該三腳架配有適配器,可輕鬆安裝任何儀表並使其保持靜止以避免干擾。
風速計有哪些用途?
里德儀器 風速計 測量和記錄風速、溫度、壓力和相對濕度的數據,用於 HVAC 維修、製冷維修和檢測過濾器堵塞。