ALTRONIX 電源/充電器,已通過 UL 認證
次數 | 型號 | 項目 | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULACM | 電源 8 保險絲 24 VDC @ 10A | 24 VDC | 10A | 24 VDC | NT$24,497 | |
B | AL1012ULACM | 電源 8Fuse 12 VDC @ 10A | 12 VDC | 10A | 12 VDC | NT$21,205 | |
C | AL600ULACM | 電源 8Fuse 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 12 VDC 或 24 VDC | 6A | 12 VDC 或 24 VDC | NT$20,942 | |
D | AL400ULACM | 電源8Fuse 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A | 12 VDC 或 24 VDC | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A | 12 VDC 或 24 VDC | NT$18,396 | |
E | AL600ULAC小型斷路器 | 電源 8PTC 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 12 VDC 或 24 VDC | 6A | 12 VDC 或 24 VDC | NT$21,556 | |
F | AL400ULAC小型斷路器 | 電源8PTC 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A | 12 VDC 或 24 VDC | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A | 12 VDC 或 24 VDC | NT$15,535 |
電源/充電器,UL 認證
Altronix ACM 系列電源/充電器非常適合為門禁系統和配件切換和分配電源。 它們將 115VAC、60Hz 輸入轉換為八個獨立控制的 12VDC 或 24VDC 保險絲保護輸出。 這些電源輸出可轉換為乾式 C 接點,並由開路集電極接收器或來自讀卡機、存取控制系統、按鈕和鍵盤的開路乾式觸發器輸入啟動。 它們為各種門禁硬體設備供電,包括磁力鎖和磁性門支架。 輸出可在故障安全和故障安全模式下運行,以實現可調電壓輸出。 FACP(火災警報控制面板)介面可實現緊急出口、警報監控並觸發其他輔助設備。 火災警報斷路器可單獨選擇用於任何或所有八個輸出以及繼電器指示器,以防止過壓和過電流故障。