項目 | 電源8Fuse 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼高度(英寸) | 15.5 |
外殼寬度(英寸) | 12.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 門禁電源控制器 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
船重(kg) | 4.86 |
船高(厘米) | 34.04 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
A. 建議定期檢查和清潔以清除灰塵和碎屑,以保持最佳性能。使用者還應驗證短路和過載保護功能是否正常運作。
A. 集中電源管理可簡化佈線、簡化安裝並確保可靠、穩定的配電,最終提高系統可靠性。
產品 | 型號 | 項目 | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULACM | 電源 8Fuse 12 VDC @ 10A | 12 VDC | 10A | 12 VDC | 新台幣21,249元 | ||
AL1024ULACM | 電源 8 保險絲 24 VDC @ 10A | 24 VDC | 10A | 24 VDC | 新台幣24,497元 | ||
AL400ULAC小型斷路器 | 電源8PTC 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A | 12 VDC 或 24 VDC | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A | 12 VDC 或 24 VDC | 新台幣15,535元 | ||
AL600ULACM | 電源 8Fuse 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 12 VDC 或 24 VDC | 6A | 12 VDC 或 24 VDC | 新台幣20,986元 | ||
AL600ULAC小型斷路器 | 電源 8PTC 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 12 VDC 或 24 VDC | 6A | 12 VDC 或 24 VDC | 新台幣21,601元 |