KERN AND SOHN SXS 系列平台秤
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 輸入電壓: 220 至 240V 交流 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台高度: 300 mm , 平台寬度: 400 mm , 電源供應: 內置電源 , 穩定時間: 2秒。 , 用於計件的最小零件重量(實驗室): 500mg ,計件的最小零件重量(正常): 5g , 單位: 克、公斤、磅、盎司 , 稱重盤材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 稱重表面寬度 | 線性 | 平台深度 | 可讀性 | 矩形稱重面尺寸 | 稱量容量 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SXS 6K-3 | 300 mm | +/-0.0015 公斤 | 86 mm | 0.5g | 300 x 240毫米 | 6kg | 點¯x300 240 86毫米× | 240 mm | - | 詢價
|
A | SXS 30K-2 | 300 mm | +/-0.006 公斤 | 89 mm | 2g | 300 x 240毫米 | 30kg | 點¯x400 300 89毫米× | 240 mm | - | 詢價
|
A | SXS 10K-3 | 300 mm | +/-0.003 公斤 | 86 mm | 1g | 300 x 240毫米 | 15kg | 點¯x300 240 86毫米× | 240 mm | NT$73,168 | 詢價
|
A | SXS 60K-2 | 300 mm | +/-0.015 公斤 | 89 mm | 5g | 300 x 300毫米 | 60kg | 點¯x400 300 89毫米× | 300 mm | - | 詢價
|
A | SXS 10K-3L | 400mm | +/-0.003 公斤 | 89 mm | 1g | 400 x 300毫米 | 15kg | 點¯x400 300 89毫米× | 300 mm | NT$52,138 | 詢價
|
A | SXS 100K-2 | 500 mm | +/-0.03 公斤 | 123 mm | 10g | 500 x 400毫米 | 150kg | 點¯x500 400 123毫米× | 400 mm | NT$78,426 | 詢價
|
A | SXS 30K-2L | 500 mm | +/-0.006 公斤 | 123 mm | 2g | 500 x 400毫米 | 30kg | 點¯x500 400 123毫米× | 400 mm | NT$78,864 | 詢價
|
A | SXS 60K-2L | 500 mm | +/-0.015 公斤 | 123 mm | 5g | 500 x 400毫米 | 60kg | 點¯x500 400 123毫米× | 400 mm | - | 詢價
|
A | SXS 100K-2L | 650 mm | +/-0.03 公斤 | 133.5 mm | 10g | 650 x 500毫米 | 150kg | 點¯x650 500 133.5毫米× | 500mm | NT$97,266 | 詢價
|
A | SXS 300K-2 | 650 mm | +/-0.06 公斤 | 133.5 mm | 20g | 650 x 500毫米 | 300kg | 點¯x650 500 133.5毫米× | 500mm | - | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 附蓋容器
- 水循環電機
- 銳器容器
- 軸流風機葉片
- 聚丙烯管
- 軸承
- 汽車電氣
- 滑輪和皮帶輪
- 對講機和揚聲器
- 銑刀
- DAYTON 垂直燃燒進氣
- MOODY TOOL 精密探針組
- SOUTHWIRE COMPANY 多頭螺絲刀
- COOPER B-LINE B333系列開槽三孔U型支架
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,7/8-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 1/8-28 Un
- LEESON Extreme Duck Washguard 電機,三相,全封閉,C 面無底座
- SPEARS VALVES PVC True Union 球型止回閥 承插式和螺紋端,EPDM
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 異徑接頭,插座 x 插座
- DEWALT 金屬切削圓鋸片