項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
位數 | 55mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.006 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 89 mm |
平台高度 | 300 mm |
平台寬度 | 400 mm |
電源供應器 | 內置電源 |
產品數據表 | kern-and-sohn-sxs-30k-2.pdf |
可讀性 | 2g |
矩形稱重面尺寸 | 300 x 240毫米 |
重現性 | 0.0005Kg |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 500mg |
計件的最小零件重量(正常) | 5g |
單位 | 克、公斤、磅、盎司 |
稱量容量 | 30kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x400 300 89毫米× |
稱重表面深度 | 240 mm |
稱重表面寬度 | 300 mm |
原產地 | CN |
型號 | 稱重表面寬度 | 線性 | 平台深度 | 可讀性 | 矩形稱重面尺寸 | 稱量容量 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS 100K-2 | 500 mm | +/-0.03 公斤 | 123 mm | 10g | 500 x 400毫米 | 150kg | 點¯x500 400 123毫米× | 400 mm | 新台幣78,426元 | 詢價
|
SXS 100K-2L | 650 mm | +/-0.03 公斤 | 133.5 mm | 10g | 650 x 500毫米 | 150kg | 點¯x650 500 133.5毫米× | 500mm | 新台幣97,266元 | 詢價
|
SXS 10K-3 | 300 mm | +/-0.003 公斤 | 86 mm | 1g | 300 x 240毫米 | 15kg | 點¯x300 240 86毫米× | 240 mm | 新台幣73,168元 | 詢價
|
SXS 10K-3L | 400mm | +/-0.003 公斤 | 89 mm | 1g | 400 x 300毫米 | 15kg | 點¯x400 300 89毫米× | 300 mm | 新台幣52,138元 | 詢價
|
SXS 300K-2 | 650 mm | +/-0.06 公斤 | 133.5 mm | 20g | 650 x 500毫米 | 300kg | 點¯x650 500 133.5毫米× | 500mm | - | 詢價
|
SXS 30K-2L | 500 mm | +/-0.006 公斤 | 123 mm | 2g | 500 x 400毫米 | 30kg | 點¯x500 400 123毫米× | 400 mm | 新台幣78,864元 | 詢價
|
SXS 60K-2 | 300 mm | +/-0.015 公斤 | 89 mm | 5g | 300 x 300毫米 | 60kg | 點¯x400 300 89毫米× | 300 mm | - | 詢價
|