項目 | 風速表 |
準確性 | +/- 5%+ 8位數 |
風速精度 | + /-3% |
自動關機 | 是 |
電池類型 | 9V |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 雙9999計數LCD |
濕度精度 | + /-4% |
測量範圍 | 0至1860英尺蠟燭 |
能量源 | 9V電池 |
探頭尺寸 | 1.20“ |
相對濕度範圍 | 10到95% |
感應方式 | 旋轉葉片和熱敏電阻 |
溫度 準確性 | +/- 2.5華氏度 |
溫度。 範圍 | 32至122 F |
類別 | 濕熱風速計燈 |
速度(FPM) | 80年到5910年 |
速度(節) | 0.8年到58.3年 |
速度(KPH) | 1.4年到108年 |
速度(MPH) | 0.9年到67年 |
速度(MPS) | 0.4年到30年 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 9026804000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 項目 | 數據保持 | 準確性 | 風量 | 顯示屏 | 介面 | 輸出類型 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL350 | 風速表 | 是 | - | 0 至 1,907,000 CFM/0 至 54,000 CMM | 9999點液晶 | RS-232 | RS-232 | 交流適配器或電池 | 新台幣29,841元 | ||
407113 | 風速表 | 是 | + /-2% | 0到999,900 CFM | 大型 9999 計數 LCD 數字 | RS-232 | - | 9V電池 | 新台幣20,005元 | ||
AN100 | 風速表 | 是 | + /-3% | 0到9999 CFM | 1999計數LCD | - | - | 9V電池 | 新台幣8,595元 | ||
AN200 | 帶有紅外溫度的風速計 | 是 | + /-3% | 0到999,999 CFM | 1999計數LCD | - | - | 9V電池 | 新台幣11,295元 | ||
45158 | 風速表 | 是 | + /-3% | - | 9999點液晶 | - | - | CR2032電池 | 新台幣6,068元 | ||
407119 | 風速表 | 是 | - | 0到1,271,200 CFM | 多行液晶 | RS-232 | - | (4)AA電池 | 新台幣27,983元 | ||
AN300 | 風速表 | 是 | + /-1.5% | 0到99999 CFM | 雙液晶屏 | - | - | 電池 | 新台幣14,790元 |