項目 | 空氣角度研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 16.0 |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 10,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.8 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 9.375“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 槓桿 |
UPC | 190735605363 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 4" |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |