項目 | 風速表 |
風速精度 | 讀數的+/- 3%或+/- 3 FPM |
電池類型 | (4)AA |
校准證書 | NIST |
顯示屏 | 液晶顯示 |
介面 | RS-232 |
探頭尺寸 | 40的“X 0.28” |
存儲容量 | 12,700個樣本以及100個測試ID |
溫度 準確性 | +/- 0.5華氏度 |
溫度。 範圍 | 0至200 F |
類別 | 熱線 |
速度(FPM) | 0年到6000年 |
速度(MPS) | 0年到30年 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 32.77 |
HS代碼 | 9026804000 |
原產地 | US |