項目 | 風速表 |
準確性 | 讀數的+/- 3% |
風速精度 | 讀數的+/- 3%或+/- 3 FPM |
風量 | 0到999,999 CFM |
自動關機 | 是 |
電池類型 | AA |
校准證書 | NIST |
線長 | 5ft。 |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 圖形液晶 |
介面 | USB |
壓力範圍 | -15至15 WC” |
探頭尺寸 | 40“伸縮式 |
存儲容量 | 26,500 |
類別 | 熱 |
速度(FPM) | 0年到9999年 |
速度(MPS) | 0年到50年 |
船重(kg) | 4.22 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 43.43 |
HS代碼 | 9026804000 |
原產地 | US |