項目 | 風速表 |
準確性 | + /-3% |
風速精度 | + /-3% |
自動關機 | 是 |
電池壽命 | 300小時。 |
校准證書 | 通過CE認證,符合RoHS和WEEE,經過NIST可追溯標準的測試 |
錶殼顏色 | 湖水綠 |
線長 | 2ft。 |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 反射式3-1 / 2位LCD |
測量範圍 | 0年到99.99年 |
能量源 | CR 2032鈕扣電池 |
解析度 | 1 英尺/分鐘 |
感應方式 | 旋轉葉片和熱敏電阻 |
溫度 準確性 | +/- 0.9度F |
溫度。 範圍 | 5至158度F |
葉片材料 | 不銹鋼、鋁、聚甲醛樹脂、海灣混合材料 |
速度(FPM) | 118年到7,874年 |
速度(節) | 1.2年到116.6年 |
速度(KPH) | 2.2年到144年 |
速度(MPH) | 1.3年到89.5年 |
速度(MPS) | 0.6年到40.0年 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9015802000 |
原產地 | US |