項目 | 可轉換噴射泵 |
安培 | 10.8/5.5 |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 14.5/8.2 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 9.7 / - |
水的GPM @ 40 Ft @ 30,50 PSI | 6.7/2.7 |
水的GPM @ 60 Ft @ 30,50 PSI | 5.2/1.1 |
水的GPM @ 80 Ft @ 30,50 PSI | 2.9 / - |
身高 | 12“ |
HP | 3/4 |
進口 | 1-1 / 4“NPT |
總長: | 18“ |
材料 | 熱塑性 |
最高 外殼壓力 | 136 PSI |
最高 入口壓力 | 75 PSI |
電機外殼 | ODP |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
壓力開關設定 | 30至50 psi |
密封類型 | 機構 |
關機 | 61 PSI |
吸程 | 80英尺 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 15.5 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 50.29 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 入口壓力 | 安培 | 身高 | 吸程 | 信號寬度 | HP | 進口 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HEZ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12“ | 60英尺 | 12“ | 1/2 | 1-1 / 4“NPT | 18“ | 新台幣23,134元 | |
4HEZ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12“ | 100英尺 | 12“ | 1 | 1-1 / 4“NPT | 19“ | 新台幣27,508元 | |
4HEZ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12“ | 110英尺 | 12“ | 1.5 | 1-1 / 4“NPT | 19“ | 新台幣29,123元 | |
5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90英尺 | 9 1機構/ 8“ | 1/2 | 1 1 / 4“NPT | 14 13機構/ 16“ | 新台幣20,316元 | |
5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687“ | 110英尺 | 9.812“ | 3/4 | 1 1 / 4“NPT | 16.687“ | 新台幣25,601元 | |
5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687“ | 140英尺 | 9.812“ | 1 | 1 1 / 4“NPT | 16.687“ | 新台幣24,640元 | |
5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687“ | 140英尺 | 9.812“ | 1.5 | 1 1 / 4“NPT | 17.5“ | 新台幣29,170元 |