CHICAGO-LATROBE 13 件套高速鋼加工鑽頭套裝
篩選
切割方向: 右手 , 材料: 高速鋼 , 件數: 13
次數 | 型號 | 尺寸類型 | 完 | 清單編號 | 點角 | 點類型 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69847 | 分數英寸 | 黑氧化物 | 150ASP | 135學位 | P3分割點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E | NT$2,173 | |
B | 43638 | 分數英寸 | TiCN塗層 | 150ASP | 135學位 | P3分割點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E | NT$5,496 | |
C | 49911 | 分數英寸 | 光明 | 150D | 118學位 | 常規點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4" | NT$1,817 | |
D | 41798 | 分數英寸 | TiN塗層 | 150ASP | 135學位 | P3分割點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E | NT$4,099 | |
E | 42801 | 分數英寸 | TiAlN塗層 | 150ASP | 135學位 | P3分割點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E | NT$5,376 | |
F | 57711 | 分數英寸 | 黑氧化物 | 150 | 118學位 | 常規點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4" | NT$1,865 | |
G | 57729 | 公制 | 黑氧化物 | 150 | 118學位 | 常規點 | - | 1至2-1 / 2mm x 0.05mm,2.6至10mm x 0.1mm,10.2“,10-1 / 2”,10.8“,11”,11.2“,11-1 / 2”,11.8“,12”, 12.2英寸,12-1 / 2英寸,12.8英寸和13英寸 | NT$2,462 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電力鋼鋸配件
- 貨架
- 精密鋼角尺
- 直線導軌組件
- 圓鋸配件
- 實驗室設備
- 緊固工具配件
- 繩索及繩索配件
- 打包機
- 熱活化收縮包裝紙和設備
- WESTWARD 油泵
- TEMPCO 帶狀加熱器,240V,500瓦
- MARATHON MOTORS 風扇和鼓風機電機,三相,防滴,彈性底座
- TRICO MD-1 微滴植物潤滑劑
- YG-1 TOOL COMPANY 定點練習
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast 5 鑽孔機
- TSUBAKI 成品孔鏈輪,3/8 英寸節距,B 型
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,MDDS 單級減速機
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,CDNX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- BOSTON GEAR UJNS系列鑄鋼Bos Trong萬向節