MARATHON MOTORS 風扇和鼓風機電機,三相,防滴,彈性底座
Marathon 風扇和鼓風機電機用於帶鋸、鑽床、通風機、農用設備和夏季冷卻風扇。 這些電機採用永久潤滑的雙密封軸承,可實現平穩運動並延長電機壽命。
篩選
部件: 僅F1 , 責任: 連續 , 外殼: DP , 絕緣級別: B ,NEMA 設計: B , 階段: 3
次數 | 型號 | RPM | Frame | 滿載電流 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | Automatic 自動錶 | 208-230/460 | 2 | 60 | NT$25,795 | |
B | 5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2/2.6 | 1.15 | Automatic 自動錶 | 200-230/460 | 1.5 | 60 | NT$23,389 | |
C | 5K42HN4089X | 1725 | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1.25 | Automatic 自動錶 | 208-230/460 | 1/2 | 60 | NT$18,627 | |
D | 5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 460 | 3.25 | 60 | NT$25,717 | |
E | 5K42JN3050 | 1725/1140 | 56 | 1.1/0.6 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 460 | 1)/ 2 1 / 6( | 60 | NT$21,646 | |
F | 5K42HN4089 | 1725/1425 | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 208-230/460 | 1/2 | 50/60 | NT$16,990 | |
G | 5K46MN4087 | 1725/1425 | 56 | 3.6-3.8/1.9 | 1.15 | 與機身相同顏色 | 208-230/460 | 1 | 50/60 | NT$18,977 | |
H | 5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | NT$17,316 | |
I | 056T17D5348 | 1800 | 56 | 4.8-4.8/2.4 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1.5 | 60 | NT$22,261 | |
J | 056T17D2119 | 1800 | 56 | 1.05 | 1.25 | - | 575 | 3/4 | 60 | NT$16,516 | |
K | 056T17D5332 | 1800 | 56H | 6.2-6.2/3.1 | 1.15 | - | 208-230/460 | 2 | 60 | NT$20,587 | |
L | 056T17D5349 | 1800 | 56H | 6.2-6.2/3.1 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 2 | 60 | NT$24,594 | |
M | 056T17D5347 | 1800 | 56 | 3.5-3.6/1.8 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1 | 60 | NT$20,438 | |
N | 056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1/3 | 60 | NT$15,837 | |
O | 056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 3 | 60 | NT$30,696 | |
P | 056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1 | 60 | NT$20,577 | |
Q | 056T17D2118 | 1800 | 56 | 0.9 | 1.25 | - | 575 | 1/2 | 60 | NT$14,798 | |
R | 056T17D5345 | 1800 | 56 | 2.2-2.4/1.2 | 1.25 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1/2 | 60 | NT$18,275 | |
S | 056T17D5329 | 1800 | 56 | 4.8-4.8/2.4 | 1.15 | - | 208-230/460 | 1.5 | 60 | NT$20,319 | |
T | 056T17D5346 | 1800 | 56 | 2.9-3/1.5 | 1.25 | 自動保護器 | 208-230/460 | 3/4 | 60 | NT$19,993 | |
U | 5K37MN252X | 3450 | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1.25 | Automatic 自動錶 | 208-230/460 | 3/4 | 60 | NT$3,828 | |
V | 5K49NN2147X | 3450 | 56H | 6.0-6.0/3.0 | 1.15 | Automatic 自動錶 | 208-230/460 | 2 | 60 | NT$22,746 |
功能
- 它們具有防滴外殼,允許外部空氣流過電機繞組,以在連續運行期間保持冷卻。
- 它們的三相設計提供 1725 至 3450 rpm 之間的各種速度,並採用 B 級絕緣材料,可承受高達 130 攝氏度的溫度。
- 它們與彈性環安裝座集成在一起,以保持電機懸空,以減少電機啟動期間產生的振動和噪音。
標準與批准
- CSA
- CE
- UL
常问问题解答
自動熱保護器的用途是什麼?
熱保護器是一種對電機溫度升高敏感的裝置,可防止電機因過載或無法啟動而過熱。 這些裝置可手動或自動復位。
單速和多速電機有什麼區別?
單速電機具有恆定的額定速度,當提供預定的電壓和頻率時,它會在該額定速度下運行。 多速電機以不止一種速度運行(取決於電機與電源的連接方式)。
這些電機的安裝方向類型是什麼?
為了方便用戶,風扇和鼓風機電機可以水平或垂直安裝。