項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 56H |
滿載電流 | 5.1-5.2/2.6 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
安裝 | RB |
NEMA設計 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 3 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.15 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 200-230/460 |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 39.7 |
船寬(厘米) | 25.1 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | RPM | Frame | 滿載電流 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | Automatic 自動錶 | 208-230/460 | 2 | 60 | 新台幣25,795元 | ||
5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | 新台幣17,316元 | ||
056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 3 | 60 | 新台幣30,696元 | ||
056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1/3 | 60 | 新台幣15,837元 | ||
5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 460 | 3.25 | 60 | 新台幣25,717元 | ||
056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1 | 60 | 新台幣20,577元 | ||
056T17D5347 | 1800 | 56 | 3.5-3.6/1.8 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1 | 60 | 新台幣20,438元 |