項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 不適用% |
擴展模組 | DP |
Frame | 56 |
滿載電流 | 0.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.37 |
安裝 | 彈性基地 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.25 |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 17.63 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8501514040 |
產品 | 型號 | RPM | Frame | 滿載電流 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2/2.6 | 1.15 | Automatic 自動錶 | 200-230/460 | 1.5 | 60 | 新台幣23,389元 | ||
5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | Automatic 自動錶 | 208-230/460 | 2 | 60 | 新台幣25,795元 | ||
5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | 新台幣17,316元 | ||
056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 3 | 60 | 新台幣30,696元 | ||
056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1/3 | 60 | 新台幣15,837元 | ||
5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 460 | 3.25 | 60 | 新台幣25,717元 | ||
056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1 | 60 | 新台幣20,577元 |