DESTACO 202 系列垂直壓緊夾具
次數 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202-UB-L | 1.5“ | 0.92“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 開放式 U 型酒吧 | 直式 | NT$897 | |
B | 202-UL | 1.5“ | 0.92“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 開放式 U 型酒吧 | 直式 | NT$897 | |
C | 202-T | 1.31“ | 0.93“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 實心條 | T型手柄 | NT$1,855 | |
D | 202-B | 1.33“ | 1.15“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 實心條 | 直式 | NT$1,550 | |
E | 202-U | 1.73“ | 0.92“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 直式 | NT$871 | |
E | 202噸 | 1.73“ | 0.94“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | T型手柄 | NT$1,685 | |
F | 202年 | 1.73“ | 1.13“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | 直式 | NT$897 | |
G | 202-UL | 2.29“ | 0.92“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 長 U 型桿 | 直式 | NT$1,483 | |
H | 202 | 2.31“ | 0.93“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 實心條 | 直式 | NT$1,361 |
202系列立式壓緊鉗
這些 Destaco 202 系列垂直壓緊肘節夾或重型壓緊夾非常適合安裝在 . 它們配有槓桿手柄,可推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 它們採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料。 這些夾具具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,方便安裝。 它們適用於汽車、航空航天、食品和包裝行業的檢查夾具、輕型加工、裝配和測試、焊接、鑽孔、銑削和木工應用。 它們用於通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,並與具有硬化和研磨樞軸銷和襯套的精密加工部件集成,以延長使用壽命。 這些可焊接垂直肘節夾結合了符合人體工程學的 T 形手柄或垂直手柄選項以及不易疲勞的手柄,可靈活定位手柄。 這些垂直壓緊夾具由不銹鋼結構製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 250 磅的負載。這些夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面,並具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於快速安全的表面或刀片安裝。 它們還配備了一個長手柄,具有很大的手部間隙,可以呈現至少 90 度的打開角度,以提高安全性。 這些夾具的螺栓樣式可與 2002 系列肘節夾具互換。 此外,它們還可容納 M6 或 1/4 英寸主軸組件,以提供最大夾緊力。 這些 Destaco 202 系列立式肘節夾可提供 U 形桿或實心桿夾臂型號 Raptor Supplies 分別用於可調主軸位置和定製附件或固定夾緊。
用途
這些 202 系列立式肘節夾提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車、食品和包裝行業的檢查夾具、輕加工、組裝和測試、焊接、成型、塑料注射和木工等應用。
功能
- 這些 202 系列垂直肘節夾具有符合人體工學原理的長手柄,具有高達 90 度的打開角度,可提供額外的安全性。
- 它們有兩種桿式,即 T 型手柄和具有抗疲勞手柄的垂直手柄。
- 這些夾具配有氯丁橡膠和不銹鋼六角頭主軸變體,以防止磨損、扭曲和彎曲。
- 此外,它們能夠承受高達 250 磅的負載。
- 它們採用不銹鋼結構以抵抗腐蝕。
- 這些肘節夾帶有實心或 U 形夾臂樣式,適用於多種應用。
- 這些 202 系列 Destaco 立式肘節夾具有法蘭或直底座安裝樣式,帶有螺紋孔,分別用於可調節主軸位置和定製附件或固定夾緊。
兼容配件
- Destaco 202208-M、202943-M 和 205943-M:這些 Destaco 替換主軸配件專為該品牌的 202 垂直壓緊夾(某些型號)而設計,易於使用並為設備添加功能。
- Destaco 215105 和 215905:法蘭墊圈有助於輕鬆安裝並牢固連接,防止這些夾具振動。
標準與批准
- 這些 202 系列垂直肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
- 這些 202 系列垂直肘節夾的特點是直的或法蘭的底座帶有螺紋安裝孔,有助於將裝置輕鬆安裝到表面。
常问问题解答
是否 Raptor Supplies 還提供具有 Toggle Lock Plus 功能的壓緊夾嗎?
是的, Raptor Supplies Destaco 提供帶有 Toggle Lock Plus 釋放桿的 Destaco 壓緊夾,以防止因振動而意外打開夾子。
氣動肘節夾如何工作?
肘節夾緊靠工件驅動並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
是否 Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的更換主軸?
是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸來更換磨損的裝置,確保無麻煩的操作並防止磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
如何調整肘節夾?
夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨裝置提供以防止磨損、扭曲或彎曲造成損壞)來調整力。
如何安裝 Destaco 202 系列立式手動壓緊肘節夾?
這些夾具具有帶螺紋孔的直或法蘭底座,並與主軸組件和法蘭墊圈一起使用,只需將材料固定到工作表面即可輕鬆安裝。
法蘭底座和直底座安裝方式有什麼區別?
法蘭底座可實現安全的表面安裝,而直底座可實現刀片安裝。 兩種安裝方式都允許將單元輕鬆安裝到表面並確保擴展件的輕鬆連接。
是否有不同材料的垂直手柄肘節夾?
是的,除了不銹鋼,這些 垂直手柄肘節夾 還提供具有黑色氧化飾面的鍛造合金鋼結構和碳鋼變體,承載能力高達 5000 磅。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 圓皮帶連接器
- 推入式軟管接頭
- 模塊化墊邊
- PVC加熱器/彎曲機
- 軸承
- 刷輥和托盤
- 按鍵控制識別
- 秤及秤配件
- 抽屜和櫥櫃五金
- SMITH-COOPER 六角套管,MNPT x FNPT,304不銹鋼,300 psi
- AMERICAN LOCK 鑰匙一樣的掛鎖
- GENERAL ELECTRIC SGHH系列螺栓式斷路器
- SIMONDS 支柱文件
- DAYTON 483系列直流減速電機
- SPEARS VALVES CPVC 高級驅動電動隔膜閥,法蘭,EPDM O 形圈
- WRIGHT TOOL 3/4 英寸驅動 12 點標準公制套筒
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDNX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- BROWNING 35 號鏈條用帶 QD 襯套的鋼製雙鏈輪