DESTACO 垂直手柄夾鉗 Destaco 立式肘節夾具有垂直方向的手柄(處於鎖定位置),可以移動以固定工件。
Destaco 立式肘節夾具有垂直方向的手柄(處於鎖定位置),可以移動以固定工件。
直立式手柄肘節夾是一種機械設備,可在切割、焊接或加工過程中將物體牢固地固定到位。它們可用於木工、金屬加工和...阅读更多
305、307、309 系列壓緊夾
這些 Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾具非常適合壓緊動作可以有效替代緊固件的應用。 它們尺寸緊湊、高度較低,適合狹窄空間。 水平夾具配有一個手柄,可以從前面或側面操作。 它們具有帶 U 形壓緊桿的法蘭底座、最大 92 度的夾桿張開角度和 750 磅的承載能力。 Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾具在執行操作時提供了可拆卸夾具的固定替代方案重複性任務。 這些壓緊肘節夾由鋼/不銹鋼製成,並具有與夾桿平行的水平手柄。 它們配有手柄、槓桿系統和固定桿。 固定桿確保物體不會移動,槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作時穩定。 這些夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 Destaco 水平壓緊夾具採用連桿系統,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定甚至解鎖。 它們的鉗口配有彈簧,可在幾次調整後將其固定到位。 這些肘節夾用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時,水平槓桿手柄會平放。 Destaco 肘節夾具有自動壓力調節系統,可自動調節夾鉗的壓力。 這樣可以在夾緊各種尺寸的工件時自行調節壓力。 部分型號配備了 Toggle Lock Plus 釋放桿,可防止因振動而意外打開。
這些 Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾具非常適合壓緊動作可以有效替代緊固件的應用。 它們尺寸緊湊、高度較低,適合狹窄空間。 水平夾具配有一個手柄,可以從前面或側面操作。 它們具有帶 U 形壓緊桿的法蘭底座、最大 92 度的夾桿張開角度和 750 磅的承載能力。 Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾具在執行操作時提供了可拆卸夾具的固定替代方案重複性任務。 這些壓緊肘節夾由鋼/不銹鋼製成,並具有與夾桿平行的水平手柄。 它們配有手柄、槓桿系統和固定桿。 固定桿確保物體不會移動,槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作時穩定。 這些夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 Destaco 水平壓緊夾具採用連桿系統,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定甚至解鎖。 它們的鉗口配有彈簧,可在幾次調整後將其固定到位。 這些肘節夾用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時,水平槓桿手柄會平放。 Destaco 肘節夾具有自動壓力調節系統,可自動調節夾鉗的壓力。 這樣可以在夾緊各種尺寸的工件時自行調節壓力。 部分型號配備了 Toggle Lock Plus 釋放桿,可防止因振動而意外打開。
207 系列垂直壓緊夾,法蘭底座,T 型手柄
5105、5110 系列重型垂直壓緊夾
2002 系列垂直壓緊夾具,U 型桿
次數 | 型號 | 總長度 | 基本長度 | 基本寬度 | 切換鎖定加 | 夾桿開口 | 手柄開口 | 夾臂下高度 | 安裝座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-U | NT$1,183 | |||||||||
B | 2002年 | NT$1,183 | |||||||||
C | 2002-UR207 | NT$2,496 | |||||||||
D | 2002年 | NT$2,157 | |||||||||
E | 2002-U207 | NT$1,246 | |||||||||
F | 2002年 | NT$2,157 |
5905、5910、5915 系列重型垂直壓緊夾
207 系列垂直壓緊夾,直底座,U 型桿
334-M 系列拉式閂鎖夾
207 系列垂直壓緊夾,法蘭底座,實心桿
528 系列重型垂直壓緊夾鉗
334系列拉動式門鎖夾
207 系列垂直壓緊夾,法蘭底座,U 型桿
344-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 344-RM-25 | NT$6,194 | |||
B | 344-R | NT$4,508 | |||
A | 344-RM-50 | NT$6,194 | |||
A | 344-RM-100 | NT$5,467 |
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 334-R | NT$3,404 | |||
A | 334-RM-25 | NT$3,984 | |||
A | 334-RM-50 | NT$4,548 | |||
A | 334-RM-100 | NT$4,548 |
324-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 324-R | NT$2,363 | |||
B | 324-RM-25 | NT$3,831 | |||
B | 324-RM-50 | NT$2,784 | |||
B | 324-RM-100 | NT$3,831 |
374-M 系列拉式閂鎖夾
344-M 系列拉式閂鎖夾
548、578 系列重型垂直壓緊夾
2007 系列垂直壓緊夾具,U 型桿
2010 系列垂直壓緊夾具,U 型桿
500 系列可焊接垂直壓緊夾具
次數 | 型號 | 彈簧夾 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 到夾臂頂部的高度 | 容納量 | 安裝座 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 506-美國職棒大聯盟 | NT$7,028 | |||||||||
B | 505-MB | NT$5,206 | |||||||||
C | 501-B | NT$4,074 | |||||||||
B | 506-MB | NT$7,225 | |||||||||
D | 505-美國職棒大聯盟 | NT$4,974 | |||||||||
E | 503-美國職棒大聯盟 | NT$4,109 | |||||||||
F | 501磅 | NT$4,156 | |||||||||
G | 503-MLBLSC | NT$12,744 | |||||||||
H | 505-MLBLSC | NT$18,252 | |||||||||
I | 506-MBLSC | NT$13,083 | |||||||||
J | 505-MBLSC | NT$8,375 | |||||||||
K | 503-MBLSC | NT$7,255 | |||||||||
L | 506-MLBLSC | NT$14,002 |
207 系列垂直壓緊夾,直底座,實心桿
7-101、7-58、7-59、7-60 重型凸輪動作系列
2017系列臥式壓緊鉗
Destaco 2017 系列水平壓緊夾具具有增加的手柄間隙,以減少夾點,以及固定手柄樞軸,可提供平穩的操作。 它們用於木工、夾具檢查、輕加工和設備測試。 Destaco 水平夾具具有 U 形臂,最大承載能力為 560 磅(254.01 千克)。
Destaco 2017 系列水平壓緊夾具具有增加的手柄間隙,以減少夾點,以及固定手柄樞軸,可提供平穩的操作。 它們用於木工、夾具檢查、輕加工和設備測試。 Destaco 水平夾具具有 U 形臂,最大承載能力為 560 磅(254.01 千克)。
317系列立式壓緊鉗
Destaco 317 系列垂直壓緊夾具具有符合人體工程學的手柄和具有大桿張開角度的 U 形壓桿。 這些垂直夾具具有雙安裝表面,並配有 M8 或 5/16 英寸主軸配件。
Destaco 317 系列垂直壓緊夾具具有符合人體工程學的手柄和具有大桿張開角度的 U 形壓桿。 這些垂直夾具具有雙安裝表面,並配有 M8 或 5/16 英寸主軸配件。
2002系列立式壓緊鉗
Destaco 垂直壓緊夾具(2002 系列)或垂直肘節夾具使用槓桿手柄將工件牢固地固定在固定位置,該槓桿手柄接合和釋放夾頭,同時將其推至直立位置。 它們採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料,並具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,方便安裝。 它們非常適合汽車、航空航天、消費品以及食品和包裝行業的檢查裝置、輕加工、組裝、測試、焊接、鑽孔、銑削和木工應用。 它們用於通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,並與具有硬化和研磨樞軸銷和襯套的精密加工部件集成,以延長使用壽命。 這些可焊接的立式肘節夾可以靈活地定位手柄、底座和夾臂,並將它們焊接在不同夾緊應用所需的位置。 這些 2002 系列 Destaco 夾鉗採用不銹鋼結構,黑色氧化處理,無反射表面處理(選定型號),可抵抗暴露表面的腐蝕,並且能夠承受高達 600 磅的負載。這些夾鉗提供了可拆卸 C 夾鉗或彈簧的固定替代方案夾具,同時將材料固定到工作表面,並配備長手柄,提供出色的手部間隙,可以重新定位以將打開角度限制在 90 度以內,以提高安全性。 這些夾具的螺栓樣式可與 202 系列肘節夾具互換。 它們與螺栓固定器、主軸組件和法蘭墊圈一起使用。 選定的型號具有 Toggle Lock Plus 安全功能,可防止夾具意外打開。 Destaco 2002 系列立式肘節夾可提供 U 型桿或實心桿夾臂型號 Raptor Supplies, 用於輕鬆連接臂延長件。
Destaco 垂直壓緊夾具(2002 系列)或垂直肘節夾具使用槓桿手柄將工件牢固地固定在固定位置,該槓桿手柄接合和釋放夾頭,同時將其推至直立位置。 它們採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料,並具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,方便安裝。 它們非常適合汽車、航空航天、消費品以及食品和包裝行業的檢查裝置、輕加工、組裝、測試、焊接、鑽孔、銑削和木工應用。 它們用於通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,並與具有硬化和研磨樞軸銷和襯套的精密加工部件集成,以延長使用壽命。 這些可焊接的立式肘節夾可以靈活地定位手柄、底座和夾臂,並將它們焊接在不同夾緊應用所需的位置。 這些 2002 系列 Destaco 夾鉗採用不銹鋼結構,黑色氧化處理,無反射表面處理(選定型號),可抵抗暴露表面的腐蝕,並且能夠承受高達 600 磅的負載。這些夾鉗提供了可拆卸 C 夾鉗或彈簧的固定替代方案夾具,同時將材料固定到工作表面,並配備長手柄,提供出色的手部間隙,可以重新定位以將打開角度限制在 90 度以內,以提高安全性。 這些夾具的螺栓樣式可與 202 系列肘節夾具互換。 它們與螺栓固定器、主軸組件和法蘭墊圈一起使用。 選定的型號具有 Toggle Lock Plus 安全功能,可防止夾具意外打開。 Destaco 2002 系列立式肘節夾可提供 U 型桿或實心桿夾臂型號 Raptor Supplies, 用於輕鬆連接臂延長件。
次數 | 型號 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-S207 | NT$1,758 | |||||||||
B | 2002-SR207 | NT$2,736 |
2013系列臥式壓緊鉗
Destaco 2013 系列水平壓緊夾具具有增加的手柄間隙以減少夾點,以及固定手柄樞軸,可提供平穩的操作。 Destaco 水平夾具用於木工、夾具檢查、輕型加工和設備測試。 它們還配備了最大承載能力為 295 磅(133.81 公斤)的 U 形臂。
Destaco 2013 系列水平壓緊夾具具有增加的手柄間隙以減少夾點,以及固定手柄樞軸,可提供平穩的操作。 Destaco 水平夾具用於木工、夾具檢查、輕型加工和設備測試。 它們還配備了最大承載能力為 295 磅(133.81 公斤)的 U 形臂。
2027系列臥式壓緊鉗
Destaco 2027 系列水平壓緊肘節夾採用低高度設計,非常適合在有限空間內工作。 它們由鋼製成,具有帶 U 形臂的法蘭底座。 一些水平夾具具有 Toggle Lock Plus 功能,以避免任何意外打開。 它們的總長度為 9.88 英寸(25.095 厘米),高度為 2.25 英寸(5.715 厘米),夾桿張開角度為 68 度。 這些 Destaco 肘節夾的承載能力為 840 磅(381.018 千克),並配有氯丁橡膠軸。
Destaco 2027 系列水平壓緊肘節夾採用低高度設計,非常適合在有限空間內工作。 它們由鋼製成,具有帶 U 形臂的法蘭底座。 一些水平夾具具有 Toggle Lock Plus 功能,以避免任何意外打開。 它們的總長度為 9.88 英寸(25.095 厘米),高度為 2.25 英寸(5.715 厘米),夾桿張開角度為 68 度。 這些 Destaco 肘節夾的承載能力為 840 磅(381.018 千克),並配有氯丁橡膠軸。
3031、3051 系列拉動鎖扣
Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾非常適合用於蓋子、門和蓋子的固定和成型閉合件,也適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這些拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾具接合併按下以到達目標位置時,槓桿手柄被推至直立位置。鎖定位置,確保夾緊操作不易疲勞且快速。 這些拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,用於單手操作。 這些 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。 這些拉動閂鎖夾由鋼製成,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 這些夾具裝置進一步提供創新的、受控的吊鉤運動,允許快速、安全和單手操作。 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾能夠承受高達 1500 磅的負載,並提供高達 14 毫米的掛鉤調節。 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾配有 J 鉤式閂鎖,與螺紋 J 鉤集成,可輕鬆調節。
Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾非常適合用於蓋子、門和蓋子的固定和成型閉合件,也適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這些拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾具接合併按下以到達目標位置時,槓桿手柄被推至直立位置。鎖定位置,確保夾緊操作不易疲勞且快速。 這些拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,用於單手操作。 這些 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。 這些拉動閂鎖夾由鋼製成,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 這些夾具裝置進一步提供創新的、受控的吊鉤運動,允許快速、安全和單手操作。 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾能夠承受高達 1500 磅的負載,並提供高達 14 毫米的掛鉤調節。 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾配有 J 鉤式閂鎖,與螺紋 J 鉤集成,可輕鬆調節。
247、267 系列垂直固定夾
這些 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具設計用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 將材料固定到工作表面時,這些夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它們由精密加工的部件組成,具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,並採用鋼結構以耐腐蝕。這些裝置的承載能力為 1200 磅,並具有大型導桿,可實現出色的橫向穩定性。 它們使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、磨削、機加工和金屬製造應用。 這些夾具具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,易於安裝,並配有符合人體工程學的手柄,可確保最大程度地減少操作員疲勞。 選定的型號配有氯丁橡膠軸,以表現出化學穩定性並在較寬的溫度範圍內保持靈活性。 這些 Destaco 247 和 267 系列提供 U 型桿和實心桿夾緊臂型號 Raptor Supplies 用於可調主軸位置並分別提供定制的附件和固定夾具。
這些 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具設計用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 將材料固定到工作表面時,這些夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它們由精密加工的部件組成,具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,並採用鋼結構以耐腐蝕。這些裝置的承載能力為 1200 磅,並具有大型導桿,可實現出色的橫向穩定性。 它們使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、磨削、機加工和金屬製造應用。 這些夾具具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,易於安裝,並配有符合人體工程學的手柄,可確保最大程度地減少操作員疲勞。 選定的型號配有氯丁橡膠軸,以表現出化學穩定性並在較寬的溫度範圍內保持靈活性。 這些 Destaco 247 和 267 系列提供 U 型桿和實心桿夾緊臂型號 Raptor Supplies 用於可調主軸位置並分別提供定制的附件和固定夾具。
202系列立式壓緊鉗
這些 Destaco 202 系列垂直壓緊肘節夾或重型壓緊夾非常適合安裝在 . 它們配有槓桿手柄,可推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 它們採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料。 這些夾具具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,方便安裝。 它們適用於汽車、航空航天、食品和包裝行業的檢查夾具、輕型加工、裝配和測試、焊接、鑽孔、銑削和木工應用。 它們用於通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,並與具有硬化和研磨樞軸銷和襯套的精密加工部件集成,以延長使用壽命。 這些可焊接垂直肘節夾結合了符合人體工程學的 T 形手柄或垂直手柄選項以及不易疲勞的手柄,可靈活定位手柄。 這些垂直壓緊夾具由不銹鋼結構製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 250 磅的負載。這些夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面,並具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於快速安全的表面或刀片安裝。 它們還配備了一個長手柄,具有很大的手部間隙,可以呈現至少 90 度的打開角度,以提高安全性。 這些夾具的螺栓樣式可與 2002 系列肘節夾具互換。 此外,它們還可容納 M6 或 1/4 英寸主軸組件,以提供最大夾緊力。 這些 Destaco 202 系列立式肘節夾可提供 U 形桿或實心桿夾臂型號 Raptor Supplies 分別用於可調主軸位置和定製附件或固定夾緊。
這些 Destaco 202 系列垂直壓緊肘節夾或重型壓緊夾非常適合安裝在 . 它們配有槓桿手柄,可推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 它們採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料。 這些夾具具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,方便安裝。 它們適用於汽車、航空航天、食品和包裝行業的檢查夾具、輕型加工、裝配和測試、焊接、鑽孔、銑削和木工應用。 它們用於通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,並與具有硬化和研磨樞軸銷和襯套的精密加工部件集成,以延長使用壽命。 這些可焊接垂直肘節夾結合了符合人體工程學的 T 形手柄或垂直手柄選項以及不易疲勞的手柄,可靈活定位手柄。 這些垂直壓緊夾具由不銹鋼結構製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 250 磅的負載。這些夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面,並具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於快速安全的表面或刀片安裝。 它們還配備了一個長手柄,具有很大的手部間隙,可以呈現至少 90 度的打開角度,以提高安全性。 這些夾具的螺栓樣式可與 2002 系列肘節夾具互換。 此外,它們還可容納 M6 或 1/4 英寸主軸組件,以提供最大夾緊力。 這些 Destaco 202 系列立式肘節夾可提供 U 形桿或實心桿夾臂型號 Raptor Supplies 分別用於可調主軸位置和定製附件或固定夾緊。
201系列立式壓緊鉗
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊肘節鎖定夾鉗,也稱為垂直手動壓緊夾鉗,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這些手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 此外,它們通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝/測試、木工和輕加工。 這些壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接在所需位置來靈活定位底座、夾臂和手柄。 它們由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 立式手動壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋孔,易於安裝。 這些可焊接的垂直肘節夾可根據需要靈活地定位手柄,並具有不易疲勞的手柄握持功能。 這些垂直壓緊夾由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 125 磅的負載。此外,它們還具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,可快速安全地安裝表面或刀片,分別。 這些夾具提供了很大的手部間隙,並且可以展現 100 度的最大夾桿張開角度。
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊肘節鎖定夾鉗,也稱為垂直手動壓緊夾鉗,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這些手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 此外,它們通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝/測試、木工和輕加工。 這些壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接在所需位置來靈活定位底座、夾臂和手柄。 它們由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 立式手動壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋孔,易於安裝。 這些可焊接的垂直肘節夾可根據需要靈活地定位手柄,並具有不易疲勞的手柄握持功能。 這些垂直壓緊夾由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 125 磅的負載。此外,它們還具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,可快速安全地安裝表面或刀片,分別。 這些夾具提供了很大的手部間隙,並且可以展現 100 度的最大夾桿張開角度。
2002 系列垂直壓緊夾具,實心桿
210系列立式壓緊鉗
Destaco 210 系列垂直壓緊夾適合安裝在狹小的空間內。 它們配備有槓桿手柄,當夾具接合時,手柄可被推至直立位置,以將工件牢固地固定到位。 這些肘節夾採用固定設計,無需移動夾鉗即可固定和鬆開材料,非常適合汽車、航空航天、食品和包裝行業。 它們具有一個帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 這些垂直壓緊肘節夾在所有樞軸點處均與硬化襯套和銷釘集成在一起,以延長使用壽命。 這些裝置可以經濟地用於具有短期固定裝置的短期作業,完全獨立且僅需要一個壓力源即可增加安全性。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的 MIG 和點焊,並配有非旋轉氣缸,可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中。 Destaco 垂直壓緊肘節夾幾乎無需維護,只需滴幾滴潤滑油即可保持良好狀態。 這些夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心工件的頻繁移動。 獨特的樞軸和槓桿系統可確保最大的功能和卓越的性能。 它們具有高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 這些裝置由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,並配有符合人體工程學的垂直手柄,可提供堅固而舒適的抓握力。 這些 Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾能夠承受高達 450 磅的負載,桿張開角度為 103 度。
我們還提供 201 系列立式夾鉗 夾桿開啟角度可達 100 度。
Destaco 210 系列垂直壓緊夾適合安裝在狹小的空間內。 它們配備有槓桿手柄,當夾具接合時,手柄可被推至直立位置,以將工件牢固地固定到位。 這些肘節夾採用固定設計,無需移動夾鉗即可固定和鬆開材料,非常適合汽車、航空航天、食品和包裝行業。 它們具有一個帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 這些垂直壓緊肘節夾在所有樞軸點處均與硬化襯套和銷釘集成在一起,以延長使用壽命。 這些裝置可以經濟地用於具有短期固定裝置的短期作業,完全獨立且僅需要一個壓力源即可增加安全性。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的 MIG 和點焊,並配有非旋轉氣缸,可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中。 Destaco 垂直壓緊肘節夾幾乎無需維護,只需滴幾滴潤滑油即可保持良好狀態。 這些夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心工件的頻繁移動。 獨特的樞軸和槓桿系統可確保最大的功能和卓越的性能。 它們具有高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 這些裝置由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,並配有符合人體工程學的垂直手柄,可提供堅固而舒適的抓握力。 這些 Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾能夠承受高達 450 磅的負載,桿張開角度為 103 度。
我們還提供 201 系列立式夾鉗 夾桿開啟角度可達 100 度。
207系列立式壓緊鉗
Destaco 207 系列垂直壓緊夾具旨在為將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 這些夾具安裝在工作表面上,並使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 這些夾子可將手柄垂直定向,打開角度為 90 度。 它們包括具有黑色和不反光錶面的各種 BLK 型號夾具,以及用於各種臂和安裝應用的不同薄型 T 形手柄夾具(型號包括 -“T”)。 Destaco 207 系列垂直壓緊肘節夾由精確加工的部件組成,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心一塊木頭的頻繁移動。 獨特的樞軸和獨特的槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 它們具有高施力和靈活的可調節性,在處理各種材料厚度時非常有用。 它們採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 Destaco 肘節夾配備了高強度鍛造合金鋼夾臂,可提高強度並可承受 375 磅的最大負載。選定的型號集成了 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並且夾子仍然受到保護,防止意外打開。
Destaco 207 系列垂直壓緊夾具旨在為將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 這些夾具安裝在工作表面上,並使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 這些夾子可將手柄垂直定向,打開角度為 90 度。 它們包括具有黑色和不反光錶面的各種 BLK 型號夾具,以及用於各種臂和安裝應用的不同薄型 T 形手柄夾具(型號包括 -“T”)。 Destaco 207 系列垂直壓緊肘節夾由精確加工的部件組成,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心一塊木頭的頻繁移動。 獨特的樞軸和獨特的槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 它們具有高施力和靈活的可調節性,在處理各種材料厚度時非常有用。 它們採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 Destaco 肘節夾配備了高強度鍛造合金鋼夾臂,可提高強度並可承受 375 磅的最大負載。選定的型號集成了 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並且夾子仍然受到保護,防止意外打開。
353系列拉動式門鎖夾
Destaco 353 系列拉動閂鎖夾採用碳鋼或不銹鋼主體結構,帶有可更換的不銹鋼樞軸銷,易於維護,並具有符合人體工程學的手柄。 該鎖緊夾非常適合直接夾緊在模具的分型線上。 Destaco 拉力夾具適用於成型、瓶蓋製造和焊接應用
Destaco 353 系列拉動閂鎖夾採用碳鋼或不銹鋼主體結構,帶有可更換的不銹鋼樞軸銷,易於維護,並具有符合人體工程學的手柄。 該鎖緊夾非常適合直接夾緊在模具的分型線上。 Destaco 拉力夾具適用於成型、瓶蓋製造和焊接應用
533、535 系列重型垂直壓緊夾
202 系列垂直壓緊夾,不鏽鋼
324系列拉動式門鎖夾
344系列拉動式門鎖夾
2010 系列垂直壓緊夾具,實心桿
2007 系列垂直壓緊夾具,實心桿
標準與批准
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
常问问题解答
什麼是夾板?
Destaco 肘節夾具配備有夾板,用於將工件固定到位。 它在夾緊過程中推動工件以使其保持靜止。 夾板既可以旋轉也可以傾斜,因此非常適合夾住錐形物體。
如何測量肘節夾?
肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
哪種潤滑脂最適合重建 Destaco 夾具?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
垂直壓緊肘節夾如何工作?
肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿以將工件保持在靜止位置。